Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 10D237 légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE 3 hüvelykes | AA2BZU

SPEEDAIRE 10D237 légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE 3 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2BZU Modell: 10D237
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
€183.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtárcsa csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.5
CFM @ Teljes terhelés19.7
AdóIpari
Kipufogó típusaHandle
Szabad sebesség16,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.4
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz4.875 "
Pad arc típusaHorog
Pad méret3"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 16 "-24
Gázkarravasz
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPad méretÁr
SPEEDAIRE 10D238 légtárcsás csiszológép ipari 0.4 LE 3-5 hüvelykes | AA2BZV 10D2385 11 / 16 "3 "hogy 5"€149.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 10D237 légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE 3 hüvelykes
€183.40 /Mértékegység