SPEEDAIRE Légkorong csiszolók, 16000 fordulat / perc


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 3.5 , CFM @ Teljes terhelés: 19.7 , Kötelesség: Ipari , Kipufogó típusa: Handle , Szabad sebesség: 16,000 rpm , Fogantyú anyaga: Összetett , Ház anyaga: Összetett , HP: 0.4 , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: ravasz , Változó sebesség: Igen
StílusModellTeljes hosszPad méretÁr (ÁFA nélkül)
A
10D237
4.875 "3"€183.40
B
10D238
5 11 / 16 "3 "hogy 5"€149.11

Légkorong csiszolók, 16000 fordulat / perc

A Speedaire légcsiszolók a gumiabroncsok öntésének tisztítására, áthelyezésére és általános nagy sebességű polírozásra és csiszolásra szolgálnak szűk helyeken. Ezek az egységek pneumatikus erőt alkalmaznak az anyag gyors eltávolítására a munkadarabokról. A pisztolyszerű markolat ergonomikus formájának és alacsony vibrációjának köszönhetően kényelmet biztosít a kezelő számára. Ezek a légcsiszolók 3 és 5 hüvelyk közötti tányérméretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?