DAYTON Propellerek, 16 hüvelyk


Szűrő
Penge anyaga: Szikraálló alumínium öntött , CFM @ 0.000-In. SP: 2660 , CFM @ 0.125-In. SP: 2200 , CFM @ 0.250-In. SP: 1780 , CFM @ 0.375-In. SP: 1390 , CFM @ 0.500-In. SP: 1050 , Kulcsnyílás: 3/16 'ny. És 3/32' d , Max. FORDULAT: 1725 , Pengék száma: 4 , Hangmagasság: 27 fok , propeller átm.: 16 " , Megjegyzések: A katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért , Forgatás: CW a lemerüléssel szemben , Típus: Csere
StílusModellFura Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
3GTE8
1 / 2 "€225.35
A
3GTF6
5 / 8 "€225.35

Propellerek, 16 hüvelyk

A Dayton 16 hüvelykes légcsavarok a sérült bordákkal rendelkező légcsavarok helyettesítésére szolgálnak a Dayton kipufogóventilátorokban. Statikailag kiegyensúlyozott alumíniumöntvényből készülnek, hogy elszívják az éghető anyagokat és füstöket a veszélyes mezőgazdasági és ipari helyekről, ahol szikraállóság szükséges. Ezeket a propellereket az óramutató járásával megegyező irányban kell működtetni a füstelvezetéshez. Válasszon a légcsavarok széles választékából, amelyek 1/2 és 5/8 hüvelykes furatátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?