ALLEGRO SAFETY 9513 kompakt axiálfúvó, elektromos, 1/3 LE, 3A, acél | AE9UPB 6MKN5

ALLEGRO 9513 kompakt axiális fúvó, elektromos, 1/3 LE, 3A, acél

Raktáron
Tétel: AE9UPB Típus: 9513Kereszthivatkozás: 6MKN5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,082.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Alapmérő14 ga.
Penge anyagÜvegerősítésű polipropilén
színeknarancs
Vezetékhossz6 ft.
Áramlat3A
Csatorna Dia.8"
befejezEpoxi por bevonattal
Frekvencia60 Hz
Nyomtáv16 ga.
FogantyúGumi
Magasság15 "
HP1/3 LE
Hossz14 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Max. Flow in Free Air1275 CFM
Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlít661 CFM
Max. Két áramlási sebesség 90 fok. hajlít582 CFM
NEMA Plug konfiguráció5-15
Kések száma6
Fázis1
RPM3200 RPM
típusTengelyirányú
Feszültség120V AC
Szélesség13 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatNyomtávRPMFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9513-E AC axiális légfúvó, 8 hüvelyk átmérőjű, 220 V | AG8FNR 9513-E1.6A18 ga.2700 RPM220V AC€1,145.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO 9513 kompakt axiális fúvó, elektromos, 1/3 LE, 3A, acél
€1,082.51 /Mértékegység