Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VHC32-32M csatlakozótest 2-11-1/2 2 hüvelykes acél test | AF6WLZ 20LH86

SNAP-TITE VHC32-32M csatlakozóház 2-11-1/2 2 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WLZ Modell: VHC32-32MKereszthivatkozás: 20LH86
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
€1,285.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Testméret2"
Kapcsolat típusaMNPT
befejezcink
Áramlási sebesség180 gpm
Hossz4 35 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret2 "-11-1 / 2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.565
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsapágyanyagtest anyagaÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaMenetméretSzelep tervezésTestméretÁr
SNAP-TITE PHC24-24FV csatoló test 1-1/2-11-1/2 test acél | AF6WCB 20LF73 PHC24-24FV4000 psi440 Stainless SteelAcél-20 foktól 375 fokig FViton1-1/2"-11-1/2poppet-€352.09
SNAP-TITE SH71-3C8-8F Csatlakozótest 1 / 2-14 1/2 hüvelykes test Hp rozsdamentes acél | AF6WDK 20LG05 SH71-3C8-8F10,000 psiKerámiaiHP rozsdamentes acél-40 foktól 200 fokig F1 / 2 "-14Flush Arc1 / 2 "€2,435.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VHC32-32M csatlakozóház 2-11-1/2 2 hüvelykes acél test
€1,285.00 /Mértékegység