Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE PHC24-24FV csatoló test 1-1/2-11-1/2 test acél | AF6WCB 20LF73

SNAP-TITE PHC24-24FV csatlakozó test 1-1/2-11-1/2 test acél

Raktáron
Tétel: AF6WCB Típus: PHC24-24FVKereszthivatkozás: 20LF73
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
€352.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Kapcsolat típusaFNPT
befejezcink
Áramlási sebesség110 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás4000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
Tömítés típusaViton
LekapcsolNem
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1-1/2"-11-1/2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7307995045

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsapágyanyagtest anyagaÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaMenetméretSzelep tervezésTestméretÁr
SNAP-TITE SH71-3C8-8F Csatlakozótest 1 / 2-14 1/2 hüvelykes test Hp rozsdamentes acél | AF6WDK 20LG05 SH71-3C8-8F10,000 psiKerámiaiHP rozsdamentes acél-40 foktól 200 fokig F1 / 2 "-14Flush Arc1 / 2 "€2,435.14
SNAP-TITE VHC32-32M csatlakozótest 2-11-1/2 2 hüvelykes acél test | AF6WLZ 20LH86 VHC32-32M1500 psi440 Stainless SteelAcél-40 foktól 200 fokig F2 "-11-1 / 2poppet2"€1,285.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE PHC24-24FV csatlakozó test 1-1/2-11-1/2 test acél
€352.09 /Mértékegység