Kétlépcsős rúdzárási módszer
A Snap-Tite speciális, kétfokozatú reteszelő rúdja a nagy kapcsolódási erőket szabályozza, így lehetővé teszi 10 vagy több különböző méretű tengelykapcsoló kézi rögzítését.
A cég katalógusában megtalálhatók a 71-es sorozatú, gyorscsatlakozós és H-sorozatú csatlakozók, hidraulikus szelepek, visszacsapó szelepek, csatlakozók és mellbimbók. Snap-Tite 71 sorozatú csatlakozók gyors csatlakoztatásra és száraz szünetekre tervezték. Perselyzáras kialakítással rendelkeznek, amely védelmet nyújt a véletlen szétkapcsolás ellen, és nagy kamrákkal rendelkeznek, amelyek kiváló áramlást tesznek lehetővé, miközben fenntartják az alacsony nyomásesést. Ezek a csatlakozók masszív rozsdamentes acél konstrukciót kínálnak Viton / Buna-N tömítéssel, akár 60 gpm áramlási sebességgel, 10000 psi maximális nyomás mellett. A márka mellbimbók kompatibilisek a H & PH sorozatú csatlakozókkal a vízzáró csatlakozás érdekében. Ezek a horganyzott acéldugók nitril tömítéssel vannak ellátva, amely megakadályozza a szennyeződések bejutását, és egy golyós reteszelő mechanizmussal rendelkeznek, amely megakadályozza az aljzat és a dugó váratlan leválasztását működés közben.
A Snap-Tite EA sorozatú gyorscsatlakozóit kifejezetten vákuum- és közepes nyomású szolgálatra gyártják, megbízható eszközt kínálva a folyadékvezeték-váltás gyorsítására autoklávban....Olvass tovább
A Snap-Tite 25 sorozatú gyorsleválasztókat olyan vegyi anyagokhoz tervezték, mint az alkoholok, észterek, ketonok, éterek, erős maró anyagok, kénsav és hidrogén-fluorid. Hordó típusú szelepkonstrukciókkal rendelkeznek...Olvass tovább
A Snap-Tite speciális, kétfokozatú reteszelő rúdja a nagy kapcsolódási erőket szabályozza, így lehetővé teszi 10 vagy több különböző méretű tengelykapcsoló kézi rögzítését.
A gyorscsatlakozó csatlakozók olyan szerelvények, amelyeket a körvonalak gyors és kényelmes megváltoztatására gyártanak. Szerszámok használata vagy a termék elvesztése nélkül csatlakoztathatók és leválaszthatók. Kiküszöböli a szelepek zárásának, a rendszer légtelenítésének szükségességét.
A gyorscsatlakozók a folyadékvezetékek olyan rendszerberendezésekkel való összekapcsolására szolgálnak, amelyek gyors csatlakoztatását és leválasztását igénylik. Hidraulikus és pneumatikus alkalmazásokban egyaránt alkalmazzák a folyadékcső csatlakoztatásának kiépítésére vagy megszakítására.
Az O-gyűrűk szoros, szivárgásmentes tömítést biztosítanak, és megakadályozzák a hidraulikus szerelvény szivárgását.