CHERNE Csővégi megfogó dugók


A Cherne csővégi megfogó dugókat DWV (lefolyó, hulladék és szellőző) teszteléshez és veremteszthez való alkalmazásokhoz tervezték. Csak a cső végén tömítenek, így megakadályozzák, hogy a dugó a kötegbe essen.

Szűrő
Anyag: ABS műanyag , Típus: Mechanikai
StílusModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
270210
1 1 / 2 "1.48 "1.65" -ig17 psi/40 láb1.75 "€9.13
A
270229
2"1.9 "2.17" -ig17 psi/40 láb1.87 "€9.80
A
270237
3"2.8 "3.1" -ig17 psi/40 láb2.5 "€13.56
A
270245
4"3.8 "4.06" -ig17 psi/40 láb2.5 "€16.85
A
270261
6"5.77 "6.08" -ig17 psi/40 láb3.75 "€49.44
A
270270
8"7.7 "8.03" -ig17 psi/40 láb3.75 "€92.10

Jellemzők

  • A Cherne csővégi megfogó dugók 17 PSI vagy 40 láb fejnyomásra vannak méretezve.
  • Extra nagy horganyzott szárnyas anyákkal rendelkeznek a kényelmes meghúzáshoz, csavarkulcs nélkül.
  • Természetes gumi O-gyűrűvel vannak ellátva a jobb bővítés és memória érdekében.
  • Ezek a markolódugók ABS üveggel megerősített lemezekkel rendelkeznek a hő-, vegyszer- és kopásállóság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljük fel a Cherne csővégi megfogó dugókat?

  • Helyezze a dugót a csőbe vagy a tisztító pólóba. A felhasználónak ezután meg kell lazítania (ne távolítsa el) a szárnyas anyát, anyát vagy fogantyút.
  • Végül kézzel húzza meg az anyát, a szárnyas anyát vagy a fogantyút.

Hogyan tárolhatják a felhasználók a csővégi markolódugókat?

A csővégi megfogó dugókat száraz helyen kell tárolni, napfénytől, ultraibolya fénytől és ózonforrásoktól távol. Függőlegesen felfüggeszthetők, vagy vízszintesen (110 °F alatt) helyezhetők el.

Milyen óvintézkedéseket kell tenni a Cherne csővégi megfogó dugók felszerelése előtt?

  • Válassza ki a megfelelő méretű dugót, amely illeszkedik a csőhöz.
  • Mérje meg a maximális ellennyomást, amelyet a dugó elbír.
  • Távolítson el minden törmeléket vagy idegen anyagot a csőből, hogy csökkentse a dugó sérülését. Tisztítsa meg a dugót enyhe szappannal és vízzel, tisztítószer használata nélkül.
  • Vizsgálja meg a dugót korrózió, vágások, repedések, szivárgások vagy laza szerelvények szempontjából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?