Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SH71-3C8-8F Csatlakozótest 1 / 2-14 1/2 hüvelykes test Hp rozsdamentes acél | AF6WDK 20LG05

SNAP-TITE SH71-3C8-8F csatlakozóház 1/2-14 1/2 hüvelykes test HP rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WDK Típus: SH71-3C8-8FKereszthivatkozás: 20LG05
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
€2,435.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyanyagKerámiai
test anyagaHP rozsdamentes acél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaFNPS
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség20 gpm
Hossz2 49 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás10,000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaHP rozsdamentes acél
Menetméret1 / 2 "-14
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5805
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsapágyanyagtest anyagaÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaMenetméretSzelep tervezésTestméretÁr
SNAP-TITE PHC24-24FV csatoló test 1-1/2-11-1/2 test acél | AF6WCB 20LF73 PHC24-24FV4000 psi440 Stainless SteelAcél-20 foktól 375 fokig FViton1-1/2"-11-1/2poppet-€352.09
SNAP-TITE VHC32-32M csatlakozótest 2-11-1/2 2 hüvelykes acél test | AF6WLZ 20LH86 VHC32-32M1500 psi440 Stainless SteelAcél-40 foktól 200 fokig F2 "-11-1 / 2poppet2"€1,285.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C8-8F csatlakozóház 1/2-14 1/2 hüvelykes test HP rozsdamentes acél
€2,435.14 /Mértékegység