Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE 71-3C16-16EF csatlakozótest 1-5 / 16-12 1 hüvelykes test acél | AF6WPW 20LJ53

SNAP-TITE 71-3C16-16EF csatlakozótest 1-5/16-12 1 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WPW Modell: 71-3C16-16EFKereszthivatkozás: 20LJ53

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€511.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Testméret1"
Kapcsolat típusaUNF
befejezcink
Áramlási sebesség60 gpm
Hossz3 21 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás7500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1-5 / 16 "-12
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2555
Hajó magassága (cm)11.59
Hajó hossza (cm)18.42
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaTestméretKapcsolat típusaMenetméretÁramlási sebességTételHosszMax. NyomásÁr
SNAP-TITE 71-3C12-12EF Test 1-1 / 16-12 3/4 hüvelykes testacél | AF6WPR 20LJ49 71-3C12-12EF3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 gpmHidraulikus csatlakozótest3 3 / 64 "7500 psi€260.34
SNAP-TITE 71-3C12-12EFV csatlakozótest 1-1 / 16-12 testacél | AF6WPT 20LJ50 71-3C12-12EFVViton-FSAE1-1 / 16 "-1240 gpmHidraulikus csatlakozótest-7500 psi€355.73
SNAP-TITE 71-3C16-16EFV csatlakozótest 1-5 / 16-12 testacél | AF6WPX 20LJ54 71-3C16-16EFVViton-FSAE1-5 / 16 "-1260 gpmHidraulikus csatlakozótest-7500 psi€625.28
SNAP-TITE 71-3C16-20EF csatlakozótest 1-5 / 8-12 1 hüvelykes test acél | AF6WQA 20LJ57 71-3C16-20EF1"UNF1-5 / 8 "-1260 gpmHidraulikus csatlakozótest3 21 / 64 "7500 psi€615.97
SNAP-TITE 71-3C4-4EF csatlakozótest 9 / 16-18 1/4 hüvelykes testacél | AF6WQC 20LJ59 71-3C4-4EF1 / 4 "UNF9 / 16 "-185 gpmHidraulikus csatlakozótest1 31 / 32 "10,000 psi€177.83
SNAP-TITE 71-3C6-4F csatlakozótest 1 / 4-18 3/8 hüvelykes test acél | AF6WQF 20LJ62 71-3C6-4F3 / 8 "NPTF1 / 4 "-185 gpmHidraulikus csatlakozótest2 23 / 64 "10,000 psi€189.09
SNAP-TITE 71-3C6-6EF csatlakozótest 3 / 4-16 3/8 hüvelykes acél test | AF6WQG 20LJ63 71-3C6-6EF3 / 8 "UNF3 / 4 "-1612 GPMHidraulikus csatlakozótest2 23 / 64 "10,000 psi€150.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE 71-3C16-16EF csatlakozótest 1-5/16-12 1 hüvelykes acél test
€511.79 /Mértékegység