MAIN FILTER INC. Felpörgető szűrők, üveg, 40 mikronos, Buna tömítés


Szűrő
Alsó OD: 3.728 " , Kapacitás: 30.34 , Összeomlási nyomás: 290 , Repedési nyomás: 290 PSI , Médiaszűrő: Üveg , Szűrőbesorolás: 40 , Szűrő mérete: 410 négyzetméter Hüvelyk , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Áramlási sebesség: 79 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 40 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Cérna: 12 UN2B , Menet mérete: 1.375 , felső OD: 3.819 "
StílusModellBurst nyomásMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0870699
-8.945 "€84.20
ajánlatkérés
A
MF0308440
-8.945 "€84.20
ajánlatkérés
A
MF0871437
-8.945 "€84.20
ajánlatkérés
A
MF0315433
-8.945 "€84.20
ajánlatkérés
A
MF0316462
-8.945€84.20
ajánlatkérés
B
MF0308457
10156.13 "€79.05
ajánlatkérés
B
MF0316461
10156.13 "€79.05
ajánlatkérés
B
MF0326384
10156.13 "€79.05
ajánlatkérés
B
MF0326404
1015 PSI6.13 "€79.05
ajánlatkérés
B
MF0308439
1015 PSI6.13 "€79.05
ajánlatkérés
B
MF0316474
1015 PSI6.13 "€79.05
ajánlatkérés
B
MF0596414
1015 PSI6.13 "€79.05
ajánlatkérés
B
MF0867253
1015 PSI6.13 "€79.05
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?