AUTOQUIP 35 -ös sorozatú extra keskeny ollós emelőasztal


Szűrő
StílusModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hossza
A
S35-036-0060-HU
1.548 "22 "50 sec.6000 lbs.72 "72 "48 "
ajánlatkérés
A
S35-024-0080-HU
1.536 "22 "32 sec.8000 lbs.60 "72 "36 "
ajánlatkérés
A
S35-060-0040-HU
1.587 "24 "44 sec.4000 lbs.120 "40 "87 "
ajánlatkérés
A
S35-048-0080-HU
1.564 "22 "66 sec.8000 lbs.96 "72 "64 "
ajánlatkérés
A
S35-048-0040-HU
1.564 "16 "22 sec.4000 lbs.96 "32 "64 "
ajánlatkérés
A
S35-036-0080-HU
1.548 "22 "50 sec.8000 lbs.72 "72 "48 "
ajánlatkérés
A
S35-036-0040-HU
1.548 "16 "17 sec.4000 lbs.72 "32 "48 "
ajánlatkérés
A
S35-024-0025-HU
1.536 "16 "8 sec.2500 font.60 "32 "36 "
ajánlatkérés
A
S35-036-0025-HU
1.548 "16 "12 sec.2500 font.72 "32 "48 "
ajánlatkérés
A
S35-024-0060-HU
1.536 "22 "32 sec.6000 lbs.60 "72 "36 "
ajánlatkérés
A
S35-048-0025-HU
1.564 "16 "16 sec.2500 font.96 "32 "64 "
ajánlatkérés
A
S35-024-0040-HU
1.536 "16 "11 sec.4000 lbs.60 "32 "36 "
ajánlatkérés
A
S35-060-0060-HU
1.587 "24 "44 sec.6000 lbs.120 "40 "87 "
ajánlatkérés
A
S35-060-0025-HU
1.587 "24 "22 sec.2500 font.120 "40 "87 "
ajánlatkérés
A
S35-048-0060-HU
1.564 "22 "66 sec.6000 lbs.96 "72 "64 "
ajánlatkérés
A
S35-060-0100-HU
590 "26 "50 sec.10000 lbs.120 "90 "90 "
ajánlatkérés
A
S35-058-0150-HU
590 "28 "60 sec.15000 lbs.120 "90 "90 "
ajánlatkérés
A
S35-058-0120-HU
590 "28 "60 sec.12000 lbs.120 "90 "90 "
ajánlatkérés
A
S35-060-0080-HU
590 "26 "44 sec.8000 lbs.120 "90 "90 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?