SNAP-TITE 71. sorozat Push-to-Connect csatlakozói


Szűrő
Csapágy anyag: 440 Stainless Steel , Test anyaga: Acél , Befejez: cink , Záró mechanizmus: Labda , Szelep kialakítása: Flush Arc
StílusModellTömítés anyagaTestméretKapcsolat típusaMenetméretÁramlási sebességTételHosszMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
71-3N16-16EF
1"UNF1-5 / 16 "-1260 gpmHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója3 15 / 64 "7500 psi€216.51
B
71-3C8-8EF
1 / 2 "UNF3 / 4 "-1620 gpmHidraulikus csatlakozótest2 49 / 64 "10,000 psi€200.95
A
71-3N16-20EF
1"UNF1-5 / 8 "-1260 gpmHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója3 15 / 64 "7500 psi€290.93
B
71-3C16-16EF
1"UNF1-5 / 16 "-1260 gpmHidraulikus csatlakozótest3 21 / 64 "7500 psi€464.03
A
71-3N12-12EF
3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 gpmHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója2 31 / 32 "7500 psi€145.92
B
71-3C6-4F
3 / 8 "NPTF1 / 4 "-185 gpmHidraulikus csatlakozótest2 23 / 64 "10,000 psi€171.44
B
71-3C12-12EF
3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 gpmHidraulikus csatlakozótest3 3 / 64 "7500 psi€244.33
B
71-3C6-6EF
3 / 8 "UNF3 / 4 "-1612 GPMHidraulikus csatlakozótest2 23 / 64 "10,000 psi€141.53
A
71-3N6-6EF
3 / 8 "UNF3 / 4 "-1612 GPMHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója2 21 / 64 "10,000 psi€79.63
B
71-3C16-20EF
1"UNF1-5 / 8 "-1260 gpmHidraulikus csatlakozótest3 21 / 64 "7500 psi€558.50
A
71-3N8-8EF
1 / 2 "UNF3 / 4 "-1620 gpmHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója2.375 "10,000 psi€141.74
B
71-3C4-4EF
1 / 4 "UNF9 / 16 "-185 gpmHidraulikus csatlakozótest1 31 / 32 "10,000 psi€171.55
A
71-3N4-4EF
1 / 4 "UNF9 / 16 "-185 gpmHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója1 27 / 32 "10,000 psi€100.34
B
71-3C16-16EFV
Viton-FSAE1-5 / 16 "-1260 gpmHidraulikus csatlakozótest-7500 psi€566.94
A
71-3N12-12EFV
Viton-FSAE1-1 / 16 "-1240 gpmHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója-7500 psi€186.56
B
71-3C8-8EFV
Viton-FSAE3 / 4 "-1620 gpmHidraulikus csatlakozótest-10,000 psi€243.08
A
71-3N8-8EFV
Viton1 / 2 "FSAE3 / 4 "-1620 gpmHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója-10,000 psi€170.06
B
71-3C12-12EFV
Viton-FSAE1-1 / 16 "-1240 gpmHidraulikus csatlakozótest-7500 psi€322.53
A
71-3N16-16EFV
Viton-FSAE1-5 / 16 "-1260 gpmHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója-7500 psi€270.90

71. sorozat Push-to-Connect csatlakozói

A Snap-Tite 71 sorozatú csatlakozókat gyors leválasztásra, szárazon történő megszakításra és rácsatlakoztatásra tervezték, valamint egyszerű egykezes beszerelést biztosítanak a folyadékvezetékekbe, csövekbe és tömlőkbe. Ezek a csatlakozók masszív rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek, Vitron/Buna tömítéssel, akár 60 GPM áramlási sebességet is képesek kezelni 10000 PSI maximális nyomás mellett. Ezenkívül hüvelyzárral vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a véletlen leválasztást. Válasszon az FSAE, NPTF és UNF csatlakozótípusok széles skálájából Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?