Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE 71-3C12-12EFV csatlakozótest 1-1 / 16-12 testacél | AF6WPT 20LJ50

SNAP-TITE 71-3C12-12EFV csatlakozótest 1-1/16-12 test acél

Raktáron
Tétel: AF6WPT Modell: 71-3C12-12EFVKereszthivatkozás: 20LJ50
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
€322.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Kapcsolat típusaFSAE
befejezcink
Áramlási sebesség40 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás7500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1-1 / 16 "-12
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaTestméretKapcsolat típusaMenetméretÁramlási sebességTételHosszMax. NyomásÁr
SNAP-TITE 71-3C12-12EF Test 1-1 / 16-12 3/4 hüvelykes testacél | AF6WPR 20LJ49 71-3C12-12EF3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 gpmHidraulikus csatlakozótest3 3 / 64 "7500 psi€244.34
SNAP-TITE 71-3C16-16EF csatlakozótest 1-5 / 16-12 1 hüvelykes test acél | AF6WPW 20LJ53 71-3C16-16EF1"UNF1-5 / 16 "-1260 gpmHidraulikus csatlakozótest3 21 / 64 "7500 psi€464.04
SNAP-TITE 71-3C16-16EFV csatlakozótest 1-5 / 16-12 testacél | AF6WPX 20LJ54 71-3C16-16EFVViton-FSAE1-5 / 16 "-1260 gpmHidraulikus csatlakozótest-7500 psi€566.95
SNAP-TITE 71-3C16-20EF csatlakozótest 1-5 / 8-12 1 hüvelykes test acél | AF6WQA 20LJ57 71-3C16-20EF1"UNF1-5 / 8 "-1260 gpmHidraulikus csatlakozótest3 21 / 64 "7500 psi€558.50
SNAP-TITE 71-3C4-4EF csatlakozótest 9 / 16-18 1/4 hüvelykes testacél | AF6WQC 20LJ59 71-3C4-4EF1 / 4 "UNF9 / 16 "-185 gpmHidraulikus csatlakozótest1 31 / 32 "10,000 psi€171.55
SNAP-TITE 71-3C6-4F csatlakozótest 1 / 4-18 3/8 hüvelykes test acél | AF6WQF 20LJ62 71-3C6-4F3 / 8 "NPTF1 / 4 "-185 gpmHidraulikus csatlakozótest2 23 / 64 "10,000 psi€171.43
SNAP-TITE 71-3C6-6EF csatlakozótest 3 / 4-16 3/8 hüvelykes acél test | AF6WQG 20LJ63 71-3C6-6EF3 / 8 "UNF3 / 4 "-1612 GPMHidraulikus csatlakozótest2 23 / 64 "10,000 psi€141.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE 71-3C12-12EFV csatlakozótest 1-1/16-12 test acél
€322.54 /Mértékegység