SMITH-COOPER S6014WP014 Cső 1 1/2 hüvelyk 304l Ss | AC3KKU 2UE87

SMITH-COOPER S6014WP014 cső 1 1/2 hüvelykes 304l Ss

Tétel: AC3KKU Típus: S6014WP014Kereszthivatkozás: 2UE87
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenet nélküli
Belül Dia.1-11 / 16 "
Hossz10 láb.
Anyag304 Stainless Steel
Dia kívül.1-29 / 32 "
Csőméret1.5 "
menetrend10
Falvastagság9 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.85
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7304416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
SMITH-COOPER S6014WP004 Cső 1/2 hüvelyk 304l Ss | AC3KKP 2UE83 S6014WP00443 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "53 / 64 "€24.36
ajánlatkérés
SMITH-COOPER S6014WP006 Cső 3/4 hüvelyk 304l Ss | AC3KKQ 2UE84 S6014WP0067 / 8 "1-3-64 "3 / 4 "53 / 64 "-
ajánlatkérés
SMITH-COOPER S6014WP012 Cső 1 1/4 hüvelyk 304l Ss | AC3KKT 2UE86 S6014WP0121.437 "1-21 / 32 "1.25 "9 / 64 "€65.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S6014WP014 cső 1 1/2 hüvelykes 304l Ss