SMITH-COOPER

Szűrő

Szaniterek

Kültéri felszerelések

HVAC és hűtés

Szaniterek Szűrő

Csőszerelvények és tengelykapcsolókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Csőszerelvény
  • Rozsdamentes acél csavarhegesztő csőszerelvények

    A folyadék áramlási irányának megváltoztatására tervezték vízvezeték-, élelmiszer- és ital-, olaj- és gázipari és vegyipari alkalmazásoknál. 304L / 316L rozsdamentes acél szerkezet a hosszú távú tartósság és a kemény ipari körülmények elleni védelem érdekében

  • Rozsdamentes acél csőszerelvények

    Alkalmas pneumatikus és folyadékátviteli műveletekhez finomítási, vízvezeték-szerelési, építőipari, valamint karbantartási és javítási alkalmazásokban. A rozsdamentes acél szerkezet nagy szilárdságot és ellenállást biztosít a koptató folyadékokkal és enyhe vegyszerekkel szemben

Cső és csőTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Rozsdamentes acél cső

    Ideális folyadékszállítási műveletekhez vegyi anyagok feldolgozásában, gyártásában, élelmiszer- és italfogyasztási, valamint önkormányzati alkalmazásokban. Kapható teljesen menetes, tolós, egyik végén menetes és menet nélküli változatban

A SMITH-COOPER-ről

A Smith-Cooper International az ASME-kompatibilis csövek és szerelvények átfogó választékát kínálja a vegyipari feldolgozóipar, a tűzvédelem, az egészségügyi, valamint az olaj- és gázipar számára. Termékpalettája automatizálási és Sharpe szelepek széles választékát tartalmazza; rozsdamentes acél, szénacél, ólommentes és karimás szerelvények; csövek; csövek; és mellbimbók. A márka fejdugók alkalmasak az áramlás megállítására és a szennyeződések vízvezeték-szerelvényekbe való bejutásának megakadályozására. Ezek a dugófejek 304/316-os rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, menetes végekkel, amelyek ellenállnak a 3000 psi nyomásnak és biztosítják a szivárgásmentes tömítést. Válasszon ezeknek a termékeknek a széles kínálatából, valamint különféle tompahegesztési csőszerelvények és utcai könyök on Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek