A B Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Igen , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Teljesen zárt légterelés , Befejez: Fekete zománc , Keret: 56 , Keret anyaga: Hengerelt acél , Teljes terhelésű erősítők: 9.0/4.5 , HP: 1 , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: B , Hossz kevesebb tengely: 9 13 / 16 " , Motor alkalmazás: Farm Duty , Motor tervezés: Kondenzátor-indítás / futtatás , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor Alkalmazás: Baromfi rajongók , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: Kondenzátor-indítás / kondenzátor-futtatás , Beépítési helyzet: Vízszintes , Adattábla RPM: 1725/1425 , Teljes hossz: 11 11 / 16 " , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.3 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1.875 " , Tengely típusa: Kulcsos , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115/230