SMITH-COOPER S6014WP004 Cső 1/2 hüvelyk 304l Ss | AC3KKP 2UE83

SMITH-COOPER S6014WP004 cső 1/2 hüvelykes 304l Ss

Tétel: AC3KKP Típus: S6014WP004Kereszthivatkozás: 2UE83
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€92.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenet nélküli
Belül Dia.43 / 64 "
Hossz10 láb.
Anyag304 Stainless Steel
Dia kívül.27 / 32 "
Csőméret1 / 2 "
menetrend10
Falvastagság53 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.83
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7304416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
SMITH-COOPER S6014WP006 Cső 3/4 hüvelyk 304l Ss | AC3KKQ 2UE84 S6014WP0067 / 8 "1-3-64 "3 / 4 "53 / 64 "-
ajánlatkérés
SMITH-COOPER S6014WP012 Cső 1 1/4 hüvelyk 304l Ss | AC3KKT 2UE86 S6014WP0121.437 "1-21 / 32 "1.25 "9 / 64 "€174.09
ajánlatkérés
SMITH-COOPER S6014WP014 Cső 1 1/2 hüvelyk 304l Ss | AC3KKU 2UE87 S6014WP0141-11 / 16 "1-29 / 32 "1.5 "9 / 64 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S6014WP004 cső 1/2 hüvelykes 304l Ss
€92.24 /Mértékegység