Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S4034F 001 könyök 45 fok 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AC3KCK 2UA60

SMITH-COOPER S4034F 001 könyök 45 fokos 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3KCK Típus: S4034F 001Kereszthivatkozás: 2UA60

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€59.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás2570 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás1965 psi @ 350 fok F
Dia kívül.55 / 54 "
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7307929000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S3014F 040 könyök 45 fokos 4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FHJ 1LTC4 S3014F 040150300 psi150 psi5-17 / 64 "4"€418.24
SMITH-COOPER S4034F 002 könyök 45 fokos 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3KCL 2UA61 S4034F 00230002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F1"1 / 4 "€51.93
SMITH-COOPER S4034F 003 könyök 45 fokos 3/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AC3KCM 2UA62 S4034F 00330002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F1 5 / 16 "3 / 8 "€52.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S4034F 001 könyök 45 fokos 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€59.63 /Mértékegység