KERN AND SOHN HFA sorozatú kompakt darumérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg, lb, N
StílusModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
A
HFA 1T-4
90 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg€1,113.30
B
HFA 600K-1
90 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-0.6 kg€1,113.30
C
HFA 3T-3
90 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg€1,211.54
D
HFA 5T-3
90 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg€1,342.51
E
HFA 10T-3
90 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg€2,112.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?