SPEAKMAN Forrasztásgátló szelep fali tartó 1/2 hüvelyk


A Speakman Sentinel Mark II forrázásgátló szelepei megakadályozzák a vízvezeték-rendszerekben a forró víz okozta forrázási sérüléseket. Korlátozzák a csaphoz vagy zuhanyfejhez szállított víz maximális hőmérsékletét. Ezeket a szelepeket a falba szerelik a vízmelegítő közelében, vagy a melegvízellátás helyén ...belép az épületbe.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
SM-3000
€349.94
B
SM-3400
€486.54

Jellemzők

  • Négyjáratú szelepekkel rendelkeznek, 1/2 hüvelykes réz bemenettel és kimenettel
  • Ezek a forrázásgátló szelepek állítható hőmérséklet-korlátozóval rendelkeznek a víz hőmérsékletének szabályozásához.
  • Sárgaréz szerkezetűek krómozással, hogy ellenálljanak a korróziónak a kitett felületeken.
  • Ezek a forrázásgátló szelepek 1/2 hüvelykes csődugóval rendelkeznek az egyszerű csatlakoztatás érdekében, valamint egy kar fogantyúval a szoros fogás érdekében.
  • Ezeknek a forrázásgátló szelepeknek független középső hüvelye van, amely lehetővé teszi a durva eltéréseket akár 1 hüvelykig.
  • Beszédember SM-3400 beépített terelővel van felszerelve a kádhoz és a zuhanyzóhoz.

Szabványok és jóváhagyások

  • AXIS
  • MINT ÉN
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Hol található a forrázásgátló szelep?

A forrázásgátló szelepek vagy a zuhanyszabályzó részeként, vagy a vízmelegítő közelében beépíthetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?