Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK VBA20A-N03GN-Z nyomásfokozó szabályozó 3/8 hüvelykes Npt | AD6MDJ 45W762

SMC VALVES VBA20A-N03GN-Z nyomásfokozó szabályozó 3/8 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD6MDJ Típus: VBA20A-N03GN-ZKereszthivatkozás: 45W762
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
€1,402.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBooster szabályozó
AnyagSzénacél
Max. Áramlási sebesség35.3 scfm
Max. Üzemi nyomás145 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság35 fok és 122 fok F között
Művelet típusaFogantyú működtetve
Port méret3 / 8 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.798
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8481100040
Származási országJP

Termék részletek:

    • Min. Üzemi nyomás (29 psi)
    • Nyomásfokozó arány (2-szer)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásPort méretÁr
SMC SZELEPEK VBA10A-N02GN-Z nyomásfokozó szabályozó 1/4 hüvelykes Npt | AD6MDH 45W761 VBA10A-N02GN-Z290 psi1 / 4 "€799.41
SMC SZELEPEK VBA40A-N04GN-Z nyomásfokozó szabályozó 1/2 hüvelykes Npt | AD6MDK 45W763 VBA40A-N04GN-Z145 psi1 / 2 "€1,709.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES VBA20A-N03GN-Z nyomásfokozó szabályozó 3/8 hüvelykes Npt
€1,402.46 /Mértékegység