Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK VBA10A-N02GN-Z nyomásfokozó szabályozó 1/4 hüvelykes Npt | AD6MDH 45W761

SMC VALVES VBA10A-N02GN-Z nyomásfokozó szabályozó 1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD6MDH Típus: VBA10A-N02GN-ZKereszthivatkozás: 45W761
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
€799.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBooster szabályozó
AnyagSzénacél
Max. Áramlási sebesség8.1 scfm
Max. Üzemi nyomás290 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság35 fok és 122 fok F között
Művelet típusaFogantyú működtetve
Port méret1 / 4 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8481100040
Származási országJP

Termék részletek:

    • Min. Üzemi nyomás (29 psi)
    • Nyomásfokozó arány (2-szer)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásPort méretÁr
SMC SZELEPEK VBA20A-N03GN-Z nyomásfokozó szabályozó 3/8 hüvelykes Npt | AD6MDJ 45W762 VBA20A-N03GN-Z145 psi3 / 8 "€1,402.46
SMC SZELEPEK VBA40A-N04GN-Z nyomásfokozó szabályozó 1/2 hüvelykes Npt | AD6MDK 45W763 VBA40A-N04GN-Z145 psi1 / 2 "€1,709.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES VBA10A-N02GN-Z nyomásfokozó szabályozó 1/4 hüvelykes Npt
€799.41 /Mértékegység