WELCH 3081-02 vákuumszivattyú, 0.5 LE, 1 fázis, 115 VAC, 5.6 cfm szabad légkiszorítás | CU9UZA 490P71

WELCH 3081-02 vákuumszivattyú, 0.5 LE, 1 fázis, 115 VAC, 5.6 cfm szabad légkiszorítás

Raktáron
Item: CU9UZA Modell: 3081-02Kereszthivatkozás: 490P71

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,934.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WELCH 1402N-01 vákuumszivattyú, 0.5 LE, 1 fázis, 115/230 VAC, 5.6 cfm szabad légkiszorítás, olaj | CU9UYZ 6D735 1402N-01€9,250.52
WELCH 3016-02 vákuumszivattyú, 0.75 LE, 1 fázis, 115 VAC, 12.8 cfm szabad légkiszorítás | CU9UZB 490P72 3016-02€7,941.52
WELCH 1376N-01 vákuumszivattyú, 1 LE, 1 fázis, 115/230 VAC, 10.6 cfm szabad légkiszorítás | CU9UZC 5JMT1 1376N-01€13,023.91
WELCH 1376B-46 vákuumszivattyú, 1 LE, 1 fázis, 115/230 VAC, 10.6 cfm szabad légkiszorítás | CU9UZD 6D731 1376B-46€10,732.94
WELCH 1397B-46 vákuumszivattyú, 1 LE, 1 fázis, 115/230 VAC, 17.7 cfm szabad légkiszorítás | CU9UZE 6D733 1397B-46€14,713.31
WELCH 1400N-01 vákuumszivattyú, 0.33 LE, 1 fázis, 115 VAC, 0.9 cfm szabad légkiszorítás | CU9UZM 5JMT0 1400N-01€6,184.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELCH 3081-02 vákuumszivattyú, 0.5 LE, 1 fázis, 115 VAC, 5.6 cfm szabad légkiszorítás
€7,934.32 /Mértékegység