SMC SZELEPEK VBA40A-N04GN-Z nyomásfokozó szabályozó 1/2 hüvelykes Npt | AD6MDK 45W763

SMC VALVES VBA40A-N04GN-Z nyomásfokozó szabályozó 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD6MDK Típus: VBA40A-N04GN-ZKereszthivatkozás: 45W763

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,709.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBooster szabályozó
AnyagSzénacél
Max. Áramlási sebesség67.1 scfm
Max. Üzemi nyomás145 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság35 fok és 122 fok F között
Művelet típusaFogantyú működtetve
Port méret1 / 2 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.414
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8481100040
Származási országJP

Termék részletek:

    • Min. Üzemi nyomás (29 psi)
    • Nyomásfokozó arány (2-szer)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásPort méretÁr
SMC SZELEPEK VBA10A-N02GN-Z nyomásfokozó szabályozó 1/4 hüvelykes Npt | AD6MDH 45W761 VBA10A-N02GN-Z290 psi1 / 4 "€799.41
SMC SZELEPEK VBA20A-N03GN-Z nyomásfokozó szabályozó 3/8 hüvelykes Npt | AD6MDJ 45W762 VBA20A-N03GN-Z145 psi3 / 8 "€1,402.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES VBA40A-N04GN-Z nyomásfokozó szabályozó 1/2 hüvelykes Npt
€1,709.14 /Mértékegység