GRAINGER Rendeljen Pick Truck-t


Szűrő
Caster Dia .: 5" , Görgő anyaga: poliuretán , Görgő típusa: (2) merev, (2) forgatható fékekkel , Görgő szélessége: 1.25 " , Szín: Szürke , Befejez: Porbevonatú , Mérő: 14 , Fogantyú: Csöves , Ajkak magassága: 1-1 / 2 "felső és alsó , Terhelhetőség: 1200 lbs. , Anyaga: Acél , Teljes magasság: 41 " , Teljes szélesség: 24.25 " , Polc típusa: Ajkak fel , Polc szélessége: 24 "
StílusModellKapacitás polconkéntPolcok közötti távolságPolcok számaTeljes hosszPolc hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
OPC-2448-3-95
400 font12.593363.25 "48 "€1,028.64
ajánlatkérés
A
OPC-2436-3-95
400 font12.593351.25 "36 "€984.34
ajánlatkérés
B
OPC-2448-2-95
600 font26.5 "263.25 "48 "€960.59
B
OPC-2436-2-95
600 font26.5 "251.25 "36 "€784.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?