Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK PVC 657-6M6SMC-B Pvc golyóscsap Mnpt x Push To Connect 3/8 In | AC8MTU 3CGR8

SMC VALVES PVC 657-6M6SMC-B Pvc Ball Valve Mnpt x Push To Connect 3/8 In

Raktáron
Tétel: AC8MTU Model: PVC 657-6M6SMC-BKereszthivatkozás: 3CGR8
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
€38.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaMNPT x Nyomja meg a csatlakozást
FogantyúPVC
Fogantyú típusaHosszú
Max. Nyomás125 psi WOG
Csőméret3 / 8 "
KikötőTele
Tömítés anyagaBuna-N
Ülés anyagaBuna-N
Szár anyagaPVC
Szár típusaÖnkenő
Temp. Hatótávolság20 fok és 140 fok F között
Csőméret3 / 8 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK 6575490 PVC golyóscsap Mnpt x Push To Connect 1/4 In | AC8MTJ 3CGP8 65754901 / 4 "1 / 4 "€37.69
SMC SZELEPEK 6575590 PVC golyóscsap Mnpt x Push To Connect 3/8 In | AC8MTK 3CGP9 65755903 / 8 "3 / 8 "€38.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES PVC 657-6M6SMC-B Pvc Ball Valve Mnpt x Push To Connect 3/8 In
€38.32 /Mértékegység