KABA Mechanikus nyomógombos zárócsavarok


Szűrő
ADA-kompatibilis: Nem , A ház anyaga: cink , Tűzvédelmi minősítés: Nem , Fogantyú típusa: Hüvelykujj , Belső mélység: 1-9 / 16 " , Belső szélesség: 3 11 / 16 "
StílusModellKülső szélességkulcsközép-Ajtó vastagságabefejezFunkcióKézBelső magasságKülső magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
710826D41
2.5 "2.375 "1-1/8" to 2-1/4"Szatén krómBejáratMegfordítható6"6.5 "€271.71
B
904-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Csiszolt krómKiegészítőKéz nélkül5"5"€319.40
C
902-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Csiszolt krómKiegészítőKéz nélkül5"5"€319.40
B
904-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Szatén sárgarézKiegészítőKéz nélkül5"5"€319.40
D
917-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Szatén sárgarézKiegészítőKéz nélkül5"5"€362.68
D
917-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Csiszolt krómKiegészítőKéz nélkül5"5"€362.68
E
920-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Csiszolt krómKiegészítőKéz nélkül5"5"€348.34
E
922-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Szatén sárgarézKiegészítőKéz nélkül5"5"€348.34
E
922-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Csiszolt krómKiegészítőKéz nélkül5"5"€348.34
B
902-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Szatén sárgarézKiegészítőKéz nélkül5"5"€319.40
D
919-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Szatén sárgarézKiegészítőKéz nélkül5"5"€362.68
D
919-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Csiszolt krómKiegészítőKéz nélkül5"5"€362.68
E
920-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Szatén sárgarézKiegészítőKéz nélkül5"5"€348.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?