Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1CFY4 Plow Bolt Domed 7/8-9 X 2 Inch Plain, 10PK | AA9CFE

APPROVED VENDOR 1CFY4 ekecsavar kupolás 7/8-9 x 2 hüvelykes sima, 10 PK

Raktáron
Tétel: AA9CFE Modell: 1CFY4
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
€67.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge80 fok
Fej Dia.1.409 "
Fejmagasság0.663 "
fej típusa# 3 Kupola
Hossz2"
AnyagÖtvözött acél
Négyzet szélessége0.906 "
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret7 / 8-9
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.84
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318152055
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFej Dia.FejmagasságHosszNégyzet szélességeMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CGB5 ekecsavar kupolás 1 1/8-7 x 4 1/2 hüvelykes sima | AA9CGN 1 CGB5Egyszerű1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8€36.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFY4 ekecsavar kupolás 7/8-9 x 2 hüvelykes sima, 10 PK
€67.29 /csomag