Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2T10-00A Műanyag egyesítő póló, 10 mm-es csőméret, cső x csőcsatlakozás | AC6ZGX 36W789

SMC VALVES KQ2T10-00A műanyag egyesítő póló, 10 mm-es csőméret, cső x csőcsatlakozás

Raktáron
Tétel: AC6ZGX Típus: KQ2T10-00AKereszthivatkozás: 36W789
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
€10.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Tee
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x Cső
Max. Nyomás145 psi
Csőméret10mm
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód3917400090
Származási országSG

Termék részletek:

    • Alkalmas pozitív nyomású és vákuum alkalmazásokhoz
    • Kompatibilis uretán és nylon csövekkel
    • A kioldó gallér megakadályozza, hogy a tokmány és a befogógyűrű megsérüljön és megharapja a csöveket
    • Akár 1 MPa vákuumnyomáson is üzemeltethető
    • RoHS-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaszínekMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQG2T07-00 Union Tee 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA8NNZ 19F769 KQG2T07-00Fém316 Stainless SteelAcél435 psi-23 fok és 302 fok F között1 / 4 "€73.08
SMC SZELEPEK KQG2T08-00 Union Tee 8mm vagy 5/16 316 Rozsdamentes acél | AA8NPC 19F772 KQG2T08-00Fém316 Stainless Steel-435 psi-23 fok és 302 fok F között5/16 "vagy 8 mm€125.95
SMC SZELEPEK KQG2T11-00 Union Tee 3/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA8NPF 19F775 KQG2T11-00Fém316 Stainless SteelAcél435 psi-23 fok és 302 fok F között3 / 8 "€120.40
SMC SZELEPEK KQG2T13-00 Union Tee 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA8NPK 19F779 KQG2T13-00Fém316 Stainless SteelAcél435 psi-23 fok és 302 fok F között1 / 2 "€154.20
SMC SZELEPEK KQ2T01-00A Union Tee 1/8 hüvelykes cső x cső | AC6ZEJ 36W731 KQ2T01-00AMűanyagPolibutilén-tereftalátFehér / Szürke145 psi-23 fok és 140 fok F között1 / 8 "€6.34
SMC SZELEPEK KQ2T03-00A Union Tee 5/32 hüvelykes cső x cső | AC6ZER 36W738 KQ2T03-00AMűanyagPolibutilén-tereftalátFehér / Szürke145 psi-23 fok és 140 fok F között5 / 32 "€5.78
SMC SZELEPEK KQ2T04-00A Union Tee 4mm cső x cső | AC6ZEY 36W744 KQ2T04-00AMűanyagPolibutilén-tereftalátFehér / Szürke145 psi4mm23 fok és 140 fok F között4mm€5.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2T10-00A műanyag egyesítő póló, 10 mm-es csőméret, cső x csőcsatlakozás
€10.45 /Mértékegység