KILLARK Villogó Xenon zöld lámpatestek


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -40 - 104 F , Szín: Zöld , Átmérő: 7.26 " , A készülék teljesítménye: 2.7 , Felvillanások percenként: 60-80 , Magasság: 11.19 " , Ház anyaga: 30% üvegtöltött hőre keményedő poliészter , Lámpa élettartama: 10K , Lámpa típusa: xenon , Hossz: 11.19 " , Beépítési: Fal , Típus: Villogó , Szélesség: 7.26 "
StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
NVSZMFG26GBG
12-80 VDC€911.89
B
NVSZMFG01GBG
120 VAC€911.89

Villogó Xenon zöld lámpatestek

A Killark Xenon zöld villogó berendezést jelző és figyelmeztető alkalmazásokhoz használják veszélyes helyeken. Ezek az egységek üvegszálerősítésű házzal és Xenon technológiájú polikarbonát lencsékkel rendelkeznek, amelyek rövid, de nagyon intenzív vaku pulzusszámot eredményeznek (60 - 80 villanás / perc), és 10000 óra élettartamot biztosítanak. Bármely tájolásban falra szerelhetők. Kiválasztott fluoreszkáló lámpatestek medálra, falra és mennyezetre szerelhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?