Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQG2T08-00 Union Tee 8mm vagy 5/16 316 Rozsdamentes acél | AA8NPC 19F772

SMC VALVES KQG2T08-00 Union Tee 8 mm vagy 5/16 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA8NPC Modell: KQG2T08-00Kereszthivatkozás: 19F772

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€125.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Tee
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaCső x Cső
Max. Nyomás435 psi
Temp. Hatótávolság23 fok és 302 fok F között
Csőméret5/16 "vagy 8 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7307199040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaszínekMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQG2T07-00 Union Tee 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA8NNZ 19F769 KQG2T07-00Fém316 Stainless SteelAcél435 psi-23 fok és 302 fok F között1 / 4 "€73.08
SMC SZELEPEK KQG2T11-00 Union Tee 3/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA8NPF 19F775 KQG2T11-00Fém316 Stainless SteelAcél435 psi-23 fok és 302 fok F között3 / 8 "€120.40
SMC SZELEPEK KQG2T13-00 Union Tee 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA8NPK 19F779 KQG2T13-00Fém316 Stainless SteelAcél435 psi-23 fok és 302 fok F között1 / 2 "€154.20
SMC SZELEPEK KQ2T01-00A Union Tee 1/8 hüvelykes cső x cső | AC6ZEJ 36W731 KQ2T01-00AMűanyagPolibutilén-tereftalátFehér / Szürke145 psi-23 fok és 140 fok F között1 / 8 "€6.34
SMC SZELEPEK KQ2T03-00A Union Tee 5/32 hüvelykes cső x cső | AC6ZER 36W738 KQ2T03-00AMűanyagPolibutilén-tereftalátFehér / Szürke145 psi-23 fok és 140 fok F között5 / 32 "€5.78
SMC SZELEPEK KQ2T04-00A Union Tee 4mm cső x cső | AC6ZEY 36W744 KQ2T04-00AMűanyagPolibutilén-tereftalátFehér / Szürke145 psi4mm23 fok és 140 fok F között4mm€5.78
SMC SZELEPEK KQ2T05-00A Union Tee 3/16 hüvelykes cső x cső | AC6ZFE 36W750 KQ2T05-00AMűanyagPolibutilén-tereftalátFehér / Szürke145 psi-23 fok és 140 fok F között3 / 16 "€7.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQG2T08-00 Union Tee 8 mm vagy 5/16 316 rozsdamentes acél
€125.95 /Mértékegység