WESTWARD 4KTV6 Alkatrész alátét 20 gallon L 31 x W 21 In | AD8KRP

WESTWARD 4KTV6 Alkatrész-alátét 20 gallon L 31 x W 21 In

Raktáron
Tétel: AD8KRP Modell: 4KTV6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€371.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlkatrész alátét
ÉpítésPorszórt, 20 szelvényű acél
Terhelhetőség100 font
Névleges tartálymélység (hüvelyk)10-13/32
Teljes magasság34.5 "
Teljes hossz28 13 / 64 "
Teljes szélesség19 "
Szivattyú mérete0.035 LE, 264GPH / 1Ft
Tank kapacitás20 gal.
Tartály magassága10-7 / 16 In.
Tartály hossza30 In.
Tartály szélessége20-5 / 8 In.
típusSzabadon álló
Feszültség120V / 60Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8479899899
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESTWARD 4KTV8 Alkatrész-alátét 40 gallon L 41 47/64 In | AD8KRR 4KTV8Porszórt, 18 szelvényű acél199.8 font35 "41 45 / 64 "20.5 "€541.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4KTV6 Alkatrész-alátét 20 gallon L 31 x W 21 In
€371.59 /Mértékegység