Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK CHK BRS 650-6F6F-B szeleprugós visszacsapó szelep sárgaréz 3/8 hüvelykes | AD7CEQ 4DHP8

SMC VALVES CHK BRS 650-6F6F-B rugós visszacsapó szelep sárgaréz 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD7CEQ Típus: CHK BRS 650-6F6F-BKereszthivatkozás: 4DHP8
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
€40.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPoppet rugós visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz7-13 / 32 "
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás1 psi
Hex méret7 / 8 "
Hossz1.75 "
AnyagSárgaréz
Max. Hőmérséklet250 fok F
Max. Víznyomás1200 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság7 / 8 "
Tömítés anyaga
Ülés anyagaSárgaréz
Méret3 / 8 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. HőmérsékletTeljes magasságTömítés anyagaMéretSzélességÁr
SMC SZELEPEK CHK BRS 450-4F4F-B szeleprugós visszacsapó szelep sárgaréz 1/4 hüvelykes | AD7CEN 4DHP6 CHK BRS 450-4F4F-B11 / 16 "1 / 2 "250 fok F11 / 16 "1 / 4 "11 / 16 "€35.08
SMC SZELEPEK CHK BRS 450-4F4F-F szeleprugós visszacsapó szelep sárgaréz 1/4 hüvelykes | AD7CEP 4DHP7 CHK BRS 450-4F4F-F11 / 16 "1 / 2 "375 fok F11 / 16 "Viton1 / 4 "11 / 16 "€36.32
SMC SZELEPEK CHK BRS 650-6F6F-F szeleprugós visszacsapó szelep sárgaréz 3/8 hüvelykes | AD7CER 4DHP9 CHK BRS 650-6F6F-F7 / 8 "1.75 "375 fok F7 / 8 "Viton3 / 8 "7 / 8 "€42.53
SMC SZELEPEK CHK BRS 850-8F8F-B szeleprugós visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes | AD7CET 4DHR1 CHK BRS 850-8F8F-B1"1.875 "250 fok F1"1 / 2 "1"€52.03
SMC SZELEPEK CHK BRS 850-8F8F-F szeleprugós visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes | AD7CEU 4DHR2 CHK BRS 850-8F8F-F1"1.875 "180 fok F1"Viton1 / 2 "1"€56.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES CHK BRS 650-6F6F-B rugós visszacsapó szelep sárgaréz 3/8 hüvelykes
€40.95 /Mértékegység