Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK CHK BRS 850-8F8F-B szeleprugós visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes | AD7CET 4DHR1

SMC VALVES CHK BRS 850-8F8F-B rugós visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD7CET Típus: CHK BRS 850-8F8F-BKereszthivatkozás: 4DHR1
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
€52.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPoppet rugós visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz7-13 / 32 "
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás1 psi
Hex méret1"
Hossz1.875 "
AnyagSárgaréz
Max. Hőmérséklet250 fok F
Max. Víznyomás1200 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság1"
Tömítés anyaga
Ülés anyagaSárgaréz
Méret1 / 2 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. HőmérsékletTeljes magasságTömítés anyagaMéretSzélességÁr
SMC SZELEPEK CHK BRS 450-4F4F-B szeleprugós visszacsapó szelep sárgaréz 1/4 hüvelykes | AD7CEN 4DHP6 CHK BRS 450-4F4F-B11 / 16 "1 / 2 "250 fok F11 / 16 "1 / 4 "11 / 16 "€35.08
SMC SZELEPEK CHK BRS 450-4F4F-F szeleprugós visszacsapó szelep sárgaréz 1/4 hüvelykes | AD7CEP 4DHP7 CHK BRS 450-4F4F-F11 / 16 "1 / 2 "375 fok F11 / 16 "Viton1 / 4 "11 / 16 "€36.32
SMC SZELEPEK CHK BRS 650-6F6F-B szeleprugós visszacsapó szelep sárgaréz 3/8 hüvelykes | AD7CEQ 4DHP8 CHK BRS 650-6F6F-B7 / 8 "1.75 "250 fok F7 / 8 "3 / 8 "7 / 8 "€40.95
SMC SZELEPEK CHK BRS 650-6F6F-F szeleprugós visszacsapó szelep sárgaréz 3/8 hüvelykes | AD7CER 4DHP9 CHK BRS 650-6F6F-F7 / 8 "1.75 "375 fok F7 / 8 "Viton3 / 8 "7 / 8 "€42.53
SMC SZELEPEK CHK BRS 850-8F8F-F szeleprugós visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes | AD7CEU 4DHR2 CHK BRS 850-8F8F-F1"1.875 "180 fok F1"Viton1 / 2 "1"€56.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES CHK BRS 850-8F8F-B rugós visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes
€52.03 /Mértékegység