A Sloan 111-1.28 DFB SMO automatikus öblítőszelep a WC-k és piszoárok automatikus öblítésére szolgál, biztosítva a hulladék eltávolítását minden használat után. Az automatikus öblítő mechanizmus csökkenti a kórokozók és baktériumok kockázatát, hozzájárulva a tisztább és higiénikusabb mosdókörnyezethez. Ideális kereskedelmi és nyilvános mellékhelyiségekbe, például irodaházakban, éttermekben, bevásárlóközpontokban, repülőtereken és oktatási intézményekben.
Jellemzők:
- A Sloan 111-1.28 DFB SMO automata öblítőszelep felső spud kialakítású, amely biztonságos és kényelmes rögzítést biztosít a tartály nélküli WC-hez, megakadályozza a szivárgást és biztosítja a megfelelő működést.
- Akkumulátoros működéssel rendelkezik, így elektromos munkák nélkül telepíthető, így sokoldalú és költséghatékony.
- Ez az automatikus öblítőszelep akkumulátorról működik, ami azt jelenti, hogy az öblítőszelep nagy elektromos munka nélkül is felszerelhető, így sokoldalú és költséghatékony.
- Egyetlen öblítési móddal rendelkezik, 1.28 gallon/öblítéssel, amely összhangban van a víztakarékossági célokkal, így minden egyes használatnál vizet takarít meg, és csökkenti a közüzemi számlákat.
- Ez az automatikus öblítőszelep vezérlőütközőt, végtagot és szelepházat tartalmaz a telepítés és karbantartás egyszerűsítésére, csökkenti a további alkatrészek szükségességét és biztosítja a zavartalan működést.
- Krómozott felülettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken, így biztosítva a termék hosszabb élettartamát.
Kompatibilis tartozékok:
- Sloan EBV89AM oldalsó rögzítés: Ez az utólag beépíthető készlet oldalsó rögzítőeleme megnöveli az öblítőszelep sokoldalúságát, lehetővé téve a WC-k oldalra szerelését. Kényelmes megoldást kínál a mellékhelyiségek átalakításához és optimalizálásához.
- Sloan EBV-545 csavarkulcs: Ez a csavarkulcs az öblítőszelephez kapcsolódó telepítési, karbantartási és beállítási feladatokhoz szolgál. Ez biztosítja, hogy az öblítőszelep könnyen és biztonságosan felszerelhető és szervizelhető legyen.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Melyek a gránit felületi lemezek különböző minőségei, és miben különböznek egymástól?
A. A gránit felületi lemezeket A, AA és B osztályba sorolják. Az A fokozat a legnagyobb pontosságot kínálja, alkalmas metrológiai laborokhoz. Az AA fokozat kivételes síkságot biztosít, és gyakran használják nagy pontosságú alkalmazásokban. A B fokozat, más néven Toolroom Grade, ideális a műhelyi feladatokhoz, és szélesebb tűrést kínál, mint a többi osztály.
K. Könnyen telepíthető, és elektromos csatlakozásokat igényel?
V. A telepítés viszonylag egyszerű, mivel akkumulátorról működik, így nincs szükség bonyolult elektromos csatlakozásokra. Ez leegyszerűsíti a telepítést és csökkenti a költségeket.