Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN EBV89AM utólagos felszerelési készlet WC/vizelde oldalsó rögzítés | AA9VRT 1GAB2

SLOAN EBV89AM utólag beépíthető készlet WC/vizelde oldalsó rögzítés

Raktáron
Tétel: AA9VRT Modell: EBV89AMKereszthivatkozás: 1GAB2
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
€495.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítőszelep utólagos felszerelés készlet
Az akkumulátor élettartamának3 év @ 3000 öblítés/hónap
ÁtalakítjaKézi - automatikus
Lámpatest típusaWC / piszoár
Szerelési helyzetOldal
nyomás tartomány15-100 psi
Érzékelő tartomány8–54 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8481809005
Származási országTW

Termék részletek:

A Sloan EBV89AM WC utólagos felszerelési készlet alkalmas a kéz nélküli öblítés megkönnyítésére, a jobb higiéniára az öblítő fogantyúkkal vagy gombokkal való érintkezés csökkentésével, valamint a baktériumok és baktériumok lehetséges átvitelének minimalizálásával. Öblítésmérő rendszerekkel használják forgalmas nyilvános mellékhelyiségekben, ahol a higiénia és a felhasználói kényelem a legfontosabb.

Jellemzők:

  • A Sloan EBV89AM utólagos felszerelési készlet egy ADA-kompatibilis OPTIMA tápellátású infravörös érzékelőt tartalmaz, amely lehetővé teszi az automatikus „No Hands” működést
  • Krómozott infravörös érzékelőházzal rendelkezik, amely javítja az esztétikát, de tartósságot és védelmet is biztosít az érzékelő számára.
  • Ez az utólag beszerelhető készlet egy szögben álló érzékelőablakot kínál, amely optimalizálja az észlelési pontosságot és minimalizálja a hamis triggereket.
  • Kézi felülbíráló öblítőgombbal van felszerelve, amely kényelmes biztonsági mentést biztosít az öblítéshez az érzékelő meghibásodása vagy karbantartása esetén.
  • Tartalmaz egy lemerült akkumulátor-rögzítő LED-et opcionális hanghanggal, amely vizuális és opcionális hangjelzést ad, ha elemcserére van szükség, és biztosítja az érzékelő zavartalan működését.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Dwyer Instruments MS-111 nyomástávadó használata során?

A.

  • Használjon megfelelő elektromos földelést az áramütés vagy interferencia kockázatának minimalizálása érdekében.
  • Ha a távadót veszélyes vagy robbanásveszélyes környezetben használja, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a szükséges tanúsítvánnyal, és a biztonsági előírásoknak megfelelően telepítette.
  • Működtesse a távadót a megadott nyomástartományon belül, hogy elkerülje az egység túlterhelését vagy károsodását.
  • A szivárgások és balesetek elkerülése érdekében biztonságosan és megfelelően szerelje fel a távadót.
  • Használjon megfelelő tömítéseket és tömítéseket a nyomás integritásának megőrzése érdekében.
  • Kövesse az ajánlott kalibrálási intervallumokat és karbantartási eljárásokat a pontos leolvasások és a biztonságos működés érdekében.
  • Viseljen megfelelő egyéni védőeszközt, például kesztyűt és védőszemüveget a távadó kezelése vagy szervizelése során.
  • Vészhelyzeti eljárások létrehozása és kommunikációja a nyomással kapcsolatos események, például szivárgás vagy hirtelen nyomásváltozások kezelésére.

K. Ez a Sloan EBV89AM utólagos felszerelési készlet tartalmaz tartozékokat a telepítéshez?

V. Igen, ez az utólag beépíthető készlet tartalmaz egy csavarkulcsot és beszerelési eszközöket, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű telepítést.

K. A készlet tartalmaz elemeket?

V. Ez a Sloan EBV89AM utólagos készlet 4 elemet tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a folyamatos működést.

K. Milyen típusú rögzítést tesz lehetővé a Sloan EBV89AM utólagos szerelőkészlet?

V. A felhasználó kényelme és hozzáférhetősége érdekében oldalsó szereléshez tervezték.

Termékváltozatok

TermékekModellAz akkumulátor élettartamánakSzerelési helyzetnyomás tartományÉrzékelő tartományÁr
SLOAN EBV200A utólagos felszerelés szett WC / piszoár túlfogantyú | AA9VRU 1GAB3 EBV200A2 év @ 4000 öblítés/hónapOldal, Fogantyú25-80 psi26–32 ”€571.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN EBV89AM utólag beépíthető készlet WC/vizelde oldalsó rögzítés
€495.30 /Mértékegység