HCL RÖGZÍTŐK HC-U-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 47.4 mm - 51.1 mm méretű, Pk1400 | AJ6NBJ

HCL FASTENERS HC-U-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 47.4–51.1 mm-es méret, Pk1400

Raktáron
Tétel: AJ6NBJ Típus: HC-U-PA66-BK

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€547.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőbilincs
Sávszélesség9.1mm
színekFekete
Fejmagasság14.6mm
AnyagNejlon 6.6
Darabszám1400
tartomány47.4 mm-től 51.1 mm-ig
Temp. Hatótávolság-40 ° C és 338 ° F között
Vastagság2.1mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód39174000
Származási országGB

Termék részletek:

    • A HC-U-PA66-BK Herbie Clip egy dupla markolatú műanyag tömlőbilincs, amelyet a HCL Fasteners gyárt. A RoHS szabványnak megfelelően gyártják.
    • Ez a Herbie Clip műanyag tömlőbilincs a nylon 6.6-ot használja szabványos gyártási anyagként, magas hőmérsékleti besorolása és szilárdsága miatt.
    • Ez a klip dupla sorban van egymásba kapcsolt fogas pofákkal, így alkalmassá teszi az autóiparban és a mezőgazdasági műveletekben való felhasználásra.
    • A Herbie Clip műanyag tömlőbilincs gyorsabb felszereléséhez pneumatikus szerszámokat használhat.

Termékváltozatok

TermékekModellSávszélességFejmagasságDarabszámtartományVastagságÁr
HCL RÖGZÍTŐK HC-A-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 5.6 mm - 6.5 mm méret, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm-től 6.5 mm-ig1.4mm€445.57
HCL RÖGZÍTŐK HC-AA-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 6.5 mm - 7.9 mm Méret, PK2500 | AJ6NAM HC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm-től 7.9 mm-ig1.6mm€394.21
HCL RÖGZÍTŐK HC-B-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 7.9 mm - 9.2 mm Méret, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm-től 9.2 mm-ig1.6mm€317.27
HCL RÖGZÍTŐK HC-BB-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 9.2 mm - 10.3 mm Méret, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm-től 10.3 mm-ig1.7mm€322.76
HCL RÖGZÍTŐK HC-C-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 10.2 mm - 11.8 mm Méret, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm-től 11.8 mm-ig1.7mm€171.72
HCL RÖGZÍTŐK HC-CC-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 11.5 mm - 13.4 mm Méret, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm-től 13.4 mm-ig1.8mm€179.30
HCL RÖGZÍTŐK HC-D-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 12 mm - 13.8 mm Méret, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm-től 13.8 mm-ig1.7mm€185.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HCL FASTENERS HC-U-PA66-BK Herbie Clip tömlőbilincs, 47.4–51.1 mm-es méret, Pk1400
€547.84 /Mértékegység