Válassz egy language

Deutsch

English

SLOAN

Mivel 1906, Sloan has been manufacturing industry-standard water-efficient products. The brand is headquartered in Illinois, USA and benefits construction sites & municipal water distribution facilities. Klikk ide

Szűrő

pneumatics

SFP-34SFP-8A50B73A-SGEL163AF2ATF56AF2AAHY32AV500AAEBV131EBV134

Szaniterek

EBF750-4ETF700-4-PELS73275-MKHKirályi 111-1.28EBV89AMEBV200ASloan 111 DFB SMOSloan 110 DFB SMOSloan 186-1 DFB SMOSloan 186 DFB SMOETF-608-AETF-578-A

Vegyes termékek

3719600371952637195003720000T37200003720004372000537200023720006372001137200163720009

pneumatics Szűrő

Alkatrészek

Tartalmazza a csatlakozókat, mágnesszelepet, mintsemblies, farok mintsemblies, control moduls, control cap assemblies, nyélelemek, vákuumtörő mintsemszelepek és egyéb szelep- és csaptelepalkatrészek. Rendelhető sárgaréz és gumi anyagokból o-valptiméretben és típusban

Érzékelő Assembly Csaptelep
Cikkszám: AC3AFT
Modell: SFP-34
€ 216.45 /Mértékegység
Kosárba
Szuper csavarkulcs öblítőmérőkhöz
Cikkszám: AC3PQP
Modell: A50
€ 128.70 /Mértékegység
Kosárba
Antimikrobiális hármas tömítésű fogantyú, mintsemmarad
Cikkszám: AC3PQQ
Modell: B73A-SG
€ 141.03 /Mértékegység
Kosárba
Mágneses tengely, mintsembly WC-k Urinals
Cikkszám: AC3PTF
Modell: EL163A
€ 128.60 /Mértékegység
Kosárba
Slip Joint Coupling 1 1/2 hüvelykes WC-k
Cikkszám: AC3PTG
Modell: F2AT
€ 40.27 /Mértékegység
Kosárba
Spud tengelykapcsoló Assembly WC-k
Cikkszám: AC3PTH
Modell: F56A
€ 60.14 /Mértékegység
Kosárba
Csúszócsuklós tengelykapcsoló 1 1/2 hüvelykes - 2 db
Cikkszám: AC3PTJ
Modell: F2AA
€ 41.41 /Mértékegység
Kosárba
Hidraulikus működtető, mintsemmarad
Cikkszám: AC3PTK
Modell: HY32A
€ 170.34 /Mértékegység
Kosárba
Lens Window Cover WC-k és Urinals
Cikkszám: AC3PTM
Modell: EBV131
€ 42.88 /Mértékegység
Kosárba
Cover Rest Plate WC-k és Urinals
Cikkszám: AC3PTN
Modell: EBV134
€ 25.94 /Mértékegység
Kosárba
Permetezőfejes csaptelep Multi Stream 0.5 Gpf
Cikkszám: AC3PTP
Modell: EAF-12
€ 79.32 /Mértékegység
Kosárba
Férfi permetezőfej Multi Stream 0.5 Gpf
Cikkszám: AC3PTQ
Modell: SFP-46
€ 48.83 /Mértékegység
Kosárba
Állítható csavarhúzó vezérlő ütköző
Cikkszám: AC3PTR
Modell: H-710-A
€ 148.66 /Mértékegység
Kosárba
Állítható csavarhúzó vezérlő ütköző
Cikkszám: AC3PTT
Modell: H710A
€ 148.37 /Mértékegység
Kosárba
Drop-in Kit Urinal 0.5 Gpf
Cikkszám: AC3PUF
Modell: A43A
€ 84.49 /Mértékegység
Kosárba
Dual Filtered Drop-in Kit Urinal 0.5 Gpf
Cikkszám: AC3PUG
Modell: A1043A
€ 89.86 /Mértékegység
Kosárba
Control Stop csavarhúzó állítható
Cikkszám: AC3PUJ
Modell: H700A
€ 175.79 /Mértékegység
Kosárba
Permetezőkar-cserekészlet ágytál-alátétek
Cikkszám: AC3PUK
Modell: DV32AA
€ 207.89 /Mértékegység
Kosárba
Működtetőpatron, mintsemmarad
Cikkszám: AC3PUR
Modell: Hy83A
€ 93.38 /Mértékegység
Kosárba
Rugalmas cső kettős szűrős membrán rendszer
Cikkszám: AC3PUT
Modell: EBV1023A
€ 143.74 /Mértékegység
Kosárba
Férfi levegőztető javítókészlet csaptelepek
Cikkszám: AC3PUW
Modell: ETF-1023-A
€ 79.32 /Mértékegység
Kosárba
Elnáspángolinar Női levegőztető javítókészlet
Cikkszám: AC3PUX
Modell: ETF-1027-A
€ 79.32 /Mértékegység
Kosárba
Alacsony fogyasztásptia Guide As oldalonsembly Closet
Cikkszám: AC3PVD
Modell: A151A
€ 48.47 /Mértékegység
Kosárba
Water Saver Guide Assemmarad
Cikkszám: AC3PVE
Modell: A152A
€ 31.55 /Mértékegység
Kosárba
Fogantyú tömítés szekrény vagy Urinal 48 db-os csomag
Cikkszám: AC3PVF
Modell: A31
€ 100.02 /Mértékegység
Kosárba
Green Relief Valve Closet Or Urinal
Cikkszám: AC3PVG
Modell: A19ALC
€ 35.24 /Mértékegység
Kosárba
Kezelje mintsembly Flushometers
Cikkszám: AC3PVH
Modell: B32A
€ 69.16 /Mértékegység
Kosárba
Fogantyús tömítés öblítésmérők – 12 db-os csomag
Cikkszám: AC3PVJ
Modell: B39
€ 54.69 /Mértékegység
Kosárba
Cover Gasket WC és Urinals - 12-es csomag
Cikkszám: AC3PVK
Modell: EBV67
€ 114.61 /Mértékegység
Kosárba
Stop Coupling WC Urinals
Cikkszám: AC3PVL
Modell: H550
€ 36.12 /Mértékegység
Kosárba
Membrán fekete gumi
Cikkszám: AC3XUN
Modell: A156A
€ 33.67 /Mértékegység
Kosárba
12...45

Rólunk Sloan

Sloan's extensive catalogue includes flush valves (manual & automatic), faucets, sinks, washers, aerators and repair parts. The brand's kézi öblítő szelepek have a non-adjustable design to ensure water conservation and a Para-Flo Technology for controlling the low-consumptiaz öblítés pontosságán. These flush valves feature a free-spinning stop cap and a non-hold-open handle to prevent vandalism and the toilet from exceeding the intended flush volume, respectívan. Sloan fürdőszoba csaptelepek come with a spout, handle and installation / mounting hardware to control the flow rate of water into a sink. These ADA-compliant faucets automatically turn off after a preset period to save water and utility costs and prevent overflowing. They combine and mix the hot & cold water to come out through a single spout and provide consistent water flow for handwashing & grooming tasks.

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

Sloan a termékek modellszámai generally kereszthivatkozás az egyenértékűre Kohler, Zurn és a Moen MPNs (manufacturer's part numbers). So, if you're looking for faucets or valves that are either out of stock or obsolete, chances are Raptor Supplies rendelkezésre áll az alternatív termék.

Miért mi?

Raptor Supplies, egy authorised Sloan forgalmazója, teljes termékskáláját kínálja. Az Ön változatos alkalmazási igényeihez megfelelő termékeket tudunk ajánlani.

Szállítás

These valves & faucets are small in size and require compact packaging. They are suitable for courier shipment.

Főbb kereskedelmi Names

Crown Flushometers

Crown flushometers' unique cover design isolates threads from the water source, protecting threads from harsh water conditions. Their locking, vandal-resistant stop caps prevent tampering. They have a...Olvass tovább 

Royal Reclaimed Water Flushometer

Royal Reclaimed water flushometers withstand the harsh conditions of reclaimed water and are ideal for new construction or major retrofits with reclaimed water infrastructure. These flushometers are a...Olvass tovább 

BASYS Faucets

BASYS faucets have an LCD screen at the top that displays the water temperature and scrub time. They have a sleek & modern design and come in wall-mounted, low, mid and high-profile variants.

Sloan Versenyelőnyök

TruFlush Flushometer

Sloan TruFlush flushometers provide accurate flush volume to quickly discharge a large water volume into the toilet bowl, effectively flushing the waste away. They have heavy-duty brass valve bodies and pushbuttons equipped with chrome-plated wall plates to prevent vandalism. Users can adjust the concealed shut-off sleeve to alter flow rates.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik a Sloan flushometer work?

Sloan flushometers use water pressure to activate a piston or diaphragm. On pressing the handle, the valve opens and allows water to flow into the toilet bowl, flushing away waste. Once the handle is released, the valve closes and stops the flow.

How do I maintain a Sloan flushometer?

These flushometers require minimal maintenance, but there are a few things to ensure their proper functioning.

  • Clean the valve periodically.
  • Check for leaks regularly.
  • Replace worn or damaged parts, if any.

Do the brand's faucets comply with any national or international standards?

Igen, Sloan faucets are ADA-compliant, meaning they meet the requirements of the Americans with Disabilities Act.

Nem lehethese flushometers be retrofitted onto existing toilets?

Igen, Sloan flushometers can be retrofitted onto existing toilets.