SLOAN Automatikus öblítő szelepek


A Sloan automata öblítőszelepeket úgy tervezték, hogy javítsák a higiéniát, a vízhatékonyságot és a kényelemet nyilvános létesítményekben, például éttermekben, irodákban, iskolákban és repülőtereken. Ezek a szelepek használat után automatikusan leöblítik a WC-t és a piszoárt, csökkentve a szennyeződés kockázatát és minimálisra csökkentve a... csírák. Elengedhetetlenek a tiszta és higiénikus mellékhelyiségek fenntartásában. Lehetnek akkumulátorról működni, vagy csatlakoztathatók az épület vízvezeték-rendszeréhez, rugalmas telepítést biztosítva.Olvass tovább

Szűrő
Csatlakozás helye: felső , Befejez: króm , Nyomástartomány: 15-100 psi , durva beépítés: 11.5 " , Szelep kialakítása: Rekeszizom
StílusModellAz akkumulátor élettartamánakLámpatest típusaGallon / öblítésBemeneti méretÁramforrásÉrzékelő tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
3910285
------€940.54
A
3012673
------€1,000.98
B
8180-1PVDBN
------€2,326.84
C
8115-1.6/1.1
------€1,141.13
D
Royal 186-1 ESS
-Vizelde13 / 4 "24 VAC, 50/60 Hz15 "hogy 30"€1,205.56
A
3250311
------€2,293.55
E
Royal 111 ESS
-WC1.61"24 VAC, 50/60 Hz22 "hogy 42"€1,253.98
F
SLOAN 111-1.28 DFB SMO
2 év @ 3000 öblítés / hónapWC1.281"(4) C cellák8 "hogy 54"€1,003.25
F
Sloan 111 DFB SMO
2 év @ 3000 öblítés / hónapWC1.61"(4) C cellák8 "hogy 54"€922.22
F
Sloan 110 DFB SMO
2 év @ 3000 öblítés / hónapWC3.51"(4) C cellák8 "hogy 54"€892.49
G
Sloan 186 DFB SMO
2 év @ 3000 öblítés / hónapVizelde1.53 / 4 "(4) C cellák8 "hogy 54"€982.40
G
Sloan 186-1 DFB SMO
2 év @ 3000 öblítés / hónapVizelde13 / 4 "(4) C cellák15 "hogy 30"€1,062.47
H
ECOS 8186-0.25 VAGY
3 év @ 4000 öblítés / hónapVizelde0.253 / 4 "(4) AA elemek15 "hogy 30"€1,201.78
H
G2 8111-1.28
3 év @ 4000 öblítés / hónapWC1.281"(4) AA elemek22 "hogy 42"€1,145.80
H
G2 8186-1
3 év @ 4000 öblítés / hónapVizelde13 / 4 "(4) AA elemek15 "hogy 30"€1,173.23
H
ECOS 8186-0.5 VAGY
3 év @ 4000 öblítés / hónapVizelde0.53 / 4 "(4) AA elemek15 "hogy 30"€1,082.07
G
SLOAN 186-0.5 DFB SMO
3 év @ 4000 öblítés / hónapVizelde0.53 / 4 "(4) C cellák15 "hogy 30"€1,008.82
H
G2 8110
3 év @ 4000 öblítés / hónapWC3.51"(4) AA elemek22 "hogy 42"€1,209.75
H
G2 8111
3 év @ 4000 öblítés / hónapWC1.61"(4) AA elemek22 "hogy 42"€1,216.36
H
G2 8186
3 év @ 4000 öblítés / hónapVizelde1.53 / 4 "(4) AA elemek15 "hogy 30"€1,132.68
E
Royal 111-1.28 ESS
5 év @ 4000 öblítés / hónapWC1.281"24 VAC, 50/60 Hz22 "hogy 42"€1,227.89
I
Solis 8186-1.5
6 év @ 4000 öblítés / hónapVizelde1.53 / 4 "Napelem (4) AA elemmel22 "hogy 42"€1,255.54
I
Solis 8186-0.5
6 év @ 4000 öblítés / hónapVizelde0.53 / 4 "Napelem (4) AA elemmel15 "hogy 30"€1,225.73
I
Solis 8186-1
6 év @ 4000 öblítés / hónapVizelde13 / 4 "Napelem (4) AA elemmel22 "hogy 42"€1,160.87
J
Solis 8111-1.28
6 év @ 4000 öblítés / hónapWC1.281"Napelem (4) AA elemmel22 "hogy 42"€1,084.93
K
Solis 8111-1.6
6 év @ 4000 öblítés / hónapWC1.61"Napelem (4) AA elemmel22 "hogy 42"€1,169.00
H
ECOS 8186-0.13 VAGY
Akár 4000 öblítés az alacsony akkumulátor töltöttségi jelzőfény felvillanása utánVizelde0.133 / 4 "(4) AA elemek15 "hogy 30"€1,090.14

Működési mechanizmus

  • Egy zseniális érzékelő-alapú mechanizmuson keresztül működnek, amely észleli a felhasználói tevékenységet.
  • Amikor a felhasználó megközelíti a WC-t vagy piszoárt, vagy elhagyja azt, az érzékelő regisztrálja a mozgást, és elindítja az öblítő mechanizmust.
  • Ez a kihangosító művelet javítja a higiéniát azáltal, hogy nincs szükség az öblítő fogantyúval való közvetlen érintkezésre, csökkentve a baktériumok átvitelének lehetőségét.

Jellemzők

  • Ezek a Sloan öblítőszelepek membránszelepekkel rendelkeznek a megbízhatóság és a vízáramlás hatékony szabályozása érdekében.
  • Krómozott bevonattal rendelkeznek az elegáns és polírozott megjelenés érdekében.
  • Ezek a Sloan öblítőszelepek (4) AA elemet, (4) C cellás elemet, (4) AA elemmel ellátott napenergiát és 24 VAC, 50/60 Hz-es áramellátást tartalmaznak a rugalmasság és a kényelem biztosítása érdekében a különböző beállításokban.
  • Mind a WC-khez, mind a piszoárokhoz kompatibilisek, és 8-tól 42-ig terjedő érzékelőkkel rendelkeznek.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Sloan automatikus öblítőszelepek kiválasztásakor?

  • Öblítési mennyiség és vízhatékonyság
  • Kompatibilitás
  • Áramforrás
  • Érzékelő technológia
  • Állíthatóság
  • Víznyomás kompatibilitás
  • Telepítési követelmények
  • Kettős befúvás képesség
  • Integráció épületrendszerekkel

Hogyan karbantarthatom ezeket a Sloan automatikus öblítőszelepeket?

  • A pontos észlelés érdekében tartsa tisztán és pormentesen az érzékelő lencséjét.
  • Cserélje ki az elemeket az ajánlott módon, hogy fenntartsa az akkumulátorral működő szelepek áramellátását.
  • Rendszeresen ellenőrizze a látható szivárgásokat, és haladéktalanul javítsa ki azokat.
  • Finomítsa az érzékelő tartományát és az öblítés időtartamát az optimális teljesítmény érdekében.
  • Győződjön meg arról, hogy a víznyomás a szelep számára ajánlott tartományon belül van.
  • Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket a velük felszerelt szelepekben.
  • Rendszeresen ellenőrizze a manipuláció jeleit nyilvános környezetben.
  • Őrizze meg a használati útmutatót a hibaelhárításhoz és karbantartáshoz való hivatkozás céljából.

Hogyan telepíthetem ezeket a Sloan automatikus öblítőszelepeket?

  • Gyűjtsön össze minden szükséges eszközt és anyagot a telepítéshez.
  • Zárja el a WC vagy a piszoár vízellátását.
  • Öblítse le a tartály vagy a víztartály kiürítéséhez.
  • Mérje meg és jelölje meg az öblítőszelep felszerelésének megfelelő magasságát.
  • Biztonságosan rögzítse a Sloan öblítőszelepet a szerelvényhez.
  • Csatlakoztassa a vízellátó vezetéket az öblítőszelep bemenetéhez.
  • Szükség szerint állítsa be az érzékelő érzékelési tartományát.
  • Állítsa vissza a vízellátást, és hagyja megtelni a tartályt.
  • Tesztelje az öblítés és az érzékelő megfelelő működését.
  • Ellenőrizze a csatlakozásokat, hogy nem szivárog-e víz.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Sloan automatikus öblítőszelepek beszerelésekor?

  • Felszerelés előtt mindig zárja el a vízellátást a szerelvénybe, hogy elkerülje a véletlen vízfolyást.
  • Védje magát kesztyűvel és védőszemüveggel, hogy megvédje magát a víztől és a törmeléktől.
  • Biztosítson jó szellőzést, hogy elkerülje a tömítőanyagok vagy ragasztók füstjének belélegzését.
  • Használjon megfelelő, jó állapotú szerszámokat a balesetek vagy károk elkerülése érdekében.
  • A biztonságos és helyes telepítés érdekében tartsa be a mellékelt utasításokat.
  • Kapcsolja ki az elektromos áramot, ha elektromos alkatrészeket tartalmazó szelepeken dolgozik, hogy elkerülje az elektromos veszélyeket.
  • Legyen éber, hogy elkerülje a szennyvíz és a tiszta felületek közötti keresztszennyeződést.
  • Győződjön meg arról, hogy a szerelvény biztonságosan fel van szerelve, hogy elkerülje a telepítés során bekövetkező baleseteket.
  • A tisztaság és a megfelelőség megőrzése érdekében kövesse a régi alkatrészek és anyagok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?