A Sloan Solis 8111-1.6 automatikus öblítőszelep egy kereskedelmi minőségű vízvezeték-berendezés, amelyet a WC hatékony és higiénikus öblítésére terveztek. A legmodernebb érzékelőtechnológiával rendelkezik, amely automatikusan leöblíti a WC-t, amikor a felhasználó elhagyja a közelet, így nincs szükség kézi öblítésre. Ez az érintés nélküli művelet csökkenti a csírák terjedésének kockázatát, így ideális nagy forgalmú nyilvános mellékhelyiségekben, egészségügyi intézményekben és kereskedelmi helyiségekben.
Jellemzők:
- Ezt a szelepet vizes vécé szerelvényhez tervezték, és felső csapos rögzítő csatlakozással van felszerelve, amely biztosítja a kompatibilitást és a hatékony működést az ilyen telepítéseknél.
- Három másodperces öblítési késleltetéssel rendelkezik a kényelem növelése érdekében, miközben megőrzi a víztakarékosságot.
- Ez a szelep tartalmaz egy lemerült akkumulátor-jelzőt egy villogó LED-del az egyszerű karbantartás érdekében.
- Fedőcsővel ellátott izzadságforrasztó adapterrel és öntött falkarimával, rögzítőcsavarral rendelkezik a biztonságos telepítés érdekében.
- Ez az infravörös érzékelőszelep többszörösen fókuszált, lebenyes érzékelőmezőkkel rendelkezik a magas és alacsony célpont pontos észleléséhez.
- Négy méretű AA elemből álló tartalék áramforrással rendelkezik a folyamatos működés érdekében.
- Ez a szelep PERMEX gumikeverékből készült főülékkel, ütközőülékkel és vákuummegszakítóval rendelkezik, hogy ellenálljon a klóraminnak, és hosszú élettartamot biztosítson a vízkezelési alkalmazásokban.
- Rugalmas csöves membrán kialakítása meghosszabbítja a membrán élettartamát és csökkenti a karbantartást.
- Ez a szelep rögzített adagoló bypass-szal és külső térfogat-beállítással rendelkezik a víztakarékosság optimalizálása érdekében.
- Fém burkolattal rendelkezik, cserélhető lencsés ablakkal a hosszú élettartam érdekében.
- Ez a szelep PERMEX szintetikus gumi membránt használ kettős szűrővel rögzített bypass-szal a megbízható teljesítmény biztosítása érdekében.
- Magas réz- és alacsony cinktartalmú sárgaréz öntvényekkel rendelkezik, amelyek ellenállnak az elsivatagosodásnak.
- Ez rendelkezik egy öblítés felülbíráló gombbal, amely lehetővé teszi a kézi öblítést az érzékelő áramforrás meghibásodása esetén.
- Ezenkívül krómozott felülettel rendelkezik, amely egy csipetnyi eleganciát és modern esztétikát ad a dizájnjához.
- Ez a szelep félvörös sárgaréz testfelépítéssel rendelkezik a fokozott tartósság és korrózióállóság érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies hasonló Eaton MCCB-t kínál magasabb áramerősséggel?
V. Igen, az ilyen MCCB-t kereső ügyfelek választhatják ezt EGS3125FFG Az MCCB névleges áramerőssége 125 A.
K. Mennyi ennek a Sloan Solis automatikus öblítőszelepnek az öblítési térfogata?
V. Ennek a szelepnek az öblítési térfogata 1.6 gallon/öblítés (6 liter/öblítés) a víztakarékosság optimalizálása és a hatékony öblítés biztosítása érdekében.
K. Mi táplálja az érzékelőegységet?
V. Az érzékelőegységet egy napelem táplálja, amely mesterséges beltéri világításból nyeri az energiát.
K. Hogyan működik kézi öblítés nélkül?
V. Infravörös érzékelő technológiát használ a felhasználó jelenlétének észlelésére és öblítés indítására, amikor a felhasználó elhagyja a közelet.
K. Mennyi ideig tart a teljes teljesítmény elérése napenergiával?
V. 100 lux megvilágítás mellett elérheti a 650%-os teljesítményt.