Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 44480 foglalat bit 1/4 hajtás #0 #0 Phillips | AB4YTG 20K632

SK PROFESSIONAL TOOLS 44480 Aljzatbit 1/4 Drive #0 #0 Phillips

Raktáron
Tétel: AB4YTG Típus: 44480Kereszthivatkozás: 20K632
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
€27.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza11 / 16 "
Bit stílusPhillips
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezSzuper Chrome
Beszúrás hossza11 / 16 "
AnyagS2 Acél
Pontok száma4
Teljes hossz1.75 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret#0
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete#0
Tipp típusa# 0 Phillips

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)0.76
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteMéretTipp méreteTipp típusaÁr
SK PROFESSIONAL ESZKÖZÖK 44473 Foglalat 1/4 meghajtás 5/16 hüvelykes rés | AB4YZX 20K785 444731 / 4 "5 / 16 "5 / 16 "Réselt€27.03
SK PROFESSIONAL TOOLS 44472 foglalatbetét 3/8 meghajtó 9/32 hüvelykes rés | AB4YZY 20K786 444723 / 8 "9 / 32 "9 / 32 "Réselt€27.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44480 Aljzatbit 1/4 Drive #0 #0 Phillips
€27.79 /Mértékegység