Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL ESZKÖZÖK 44473 Foglalat 1/4 meghajtás 5/16 hüvelykes rés | AB4YZX 20K785

SK PROFESSIONAL TOOLS 44473 Fogazott bit 1/4 meghajtó 5/16 hüvelykes hornyolt

Raktáron
Tétel: AB4YZX Típus: 44473Kereszthivatkozás: 20K785
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
€27.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza11 / 16 "
Bit stílusRéselt
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezSzuper Chrome
Beszúrás hossza11 / 16 "
AnyagS2 Acél
Pontok száma4
Teljes hossz1.75 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret5 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete5 / 16 "
Tipp típusaRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteMéretTipp méreteTipp típusaÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 44480 foglalat bit 1/4 hajtás #0 #0 Phillips | AB4YTG 20K632 444801 / 4 "#0#0# 0 Phillips€27.79
SK PROFESSIONAL TOOLS 44472 foglalatbetét 3/8 meghajtó 9/32 hüvelykes rés | AB4YZY 20K786 444723 / 8 "9 / 32 "9 / 32 "Réselt€27.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44473 Fogazott bit 1/4 meghajtó 5/16 hüvelykes hornyolt
€27.03 /Mértékegység