A Labda anyaga: CF8M rozsdamentes acél , Golyósszelep termékcsoport: működtetett , Test anyaga: Bronz , Testforma: 2-Way , Csatlakozás: FNPT , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Max. Nyomás: 600 psi CWP , Max. Gőznyomás: 125 psi , Max. Víznyomás: 600 psi , Mount: Közvetlen , Portok száma: 2 , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE / Viton , Tömítések: Viton , Ülés anyaga: RTFE , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Szelep szerkezete: 3 darabos , Feszültség: 115 VAC
EVA Series 3 PC bronz gömbcsap
A DynaQuip Controls EVA Series 3 PC golyósszelepei ideálisak a pontos áramlásszabályozáshoz és megakadályozzák a nem kívánt szivárgást, fokozva a teljesítményt és a biztonságot különféle ipari alkalmazásokhoz. Szelepszáraik rozsdamentes acélból / 316 rozsdamentes acélból készülnek a kiváló szilárdság és korrózióállóság érdekében zord körülmények között. Ezek az EVA sorozatú golyóscsapok hatékonyan működnek -40 és 150 °F közötti hőmérsékleti tartományban. A robusztusság és a korrózióállóság érdekében bronzból készültek. Ezek a golyóscsapok 3 részes kialakítással rendelkeznek az egyszerű telepítés, karbantartás és javítás érdekében.