Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 1300-2400 I gerendaszintű alumínium 24 hüvelyk hosszúságú 3 injekciós üveg ezüst | AB7GLQ 23J464

JOHNSON 1300-2400 I Beam Level Alumínium 24 hüvelyk hosszúság 3 fiola ezüst

Raktáron
Tétel: AB7GLQ Modell: 1300-2400Kereszthivatkozás: 23J464
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
€30.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI-Sugár szint
Pontosság+/- 0.014 "
színekEzüst
Keret anyagAlumínium
Hossz24 "
Mágneses típusEgyik sem
AnyagAlumínium
A szintes fiolák száma2
Mágnesek száma0
A Plumb injekciós üvegek száma1
Az injekciós üvegek teljes száma3
ÜveganyagAkril
Üveg típusaBuborék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)61.21
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9031808085
Származási országCN

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma (0)
    • Jellemzők: felül olvasható ablak, vonalas él, ütésálló akril fiolák, ütéselnyelő végsapkák

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságszínekHosszÁr
JOHNSON H1348 I Sugárzási szint Alumínium 48 hüvelyk hosszúságú 3 üveg, ezüst | AB7GLT 23J466 H1348+/- 0.026 "Ezüst48 "€41.84
JOHNSON 3748 I gerendaszint 48 hüvelyk | AC3TNL 2W396 3748-Fekete48 "€65.40
JOHNSON 3724 I sugárszint 24 hüvelyk | AF2PWY 6X992 3724-Fekete24 "€42.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 1300-2400 I Beam Level Alumínium 24 hüvelyk hosszúság 3 fiola ezüst
€30.14 /Mértékegység