SHARPE SZELEPEK SVOP54DB6RV030 Olajfoltos golyóscsap Fnpt 3 In | AC7ZVC 39C414

SHARPE VALVES SVOP54DB6RV030 Olajfolt gömbcsap Fnpt 3 In

Raktáron
Tétel: AC7ZVC Modell: SVOP54DB6RV030Kereszthivatkozás: 39C414

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€362.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajfolt gömbszelep
Golyó anyag420 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaLágyvas
TestnevelésSorban
TeljesítésNACE MR-01-75
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúLágyvas
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás2000 psi WOG
Csőméret3"
KikötőStandard
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyaga420 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.05
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8481803070
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
SHARPE SZELEPEK SVOP54DA6RV040 Olajfoltos golyóscsap Fnpt 4 In | AC7ZVA 39C412 SVOP54DA6RV0401000 psi WOG4"€723.76
SHARPE SZELEPEK SVOP54DB6RV020 Olajfoltos golyóscsap Fnpt 2 In | AC7ZVB 39C413 SVOP54DB6RV0202000 psi WOG2"€219.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SVOP54DB6RV030 Olajfolt gömbcsap Fnpt 3 In
€362.90 /Mértékegység