SHARPE SZELEPEK SVOP54DA6RV040 Olajfoltos golyóscsap Fnpt 4 In | AC7ZVA 39C412

SHARPE VALVES SVOP54DA6RV040 Olajfolt gömbcsap Fnpt 4 In

Raktáron
Tétel: AC7ZVA Modell: SVOP54DA6RV040Kereszthivatkozás: 39C412

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€782.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajfolt gömbszelep
Golyó anyag420 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaLágyvas
TestnevelésSorban
TeljesítésNACE MR-01-75
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúLágyvas
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1000 psi WOG
Csőméret4"
KikötőStandard
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyaga420 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.27
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8481803070
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
SHARPE SZELEPEK SVOP54DB6RV020 Olajfoltos golyóscsap Fnpt 2 In | AC7ZVB 39C413 SVOP54DB6RV0202000 psi WOG2"€254.34
SHARPE SZELEPEK SVOP54DB6RV030 Olajfoltos golyóscsap Fnpt 3 In | AC7ZVC 39C414 SVOP54DB6RV0302000 psi WOG3"€392.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SVOP54DA6RV040 Olajfolt gömbcsap Fnpt 4 In
€782.99 /Mértékegység