Állítható villák: Igen , Állítható lábak: Igen , Görgő anyaga: Poly acélon , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Szín: Fekete sárga , Első görgő típusa: Merev , Első görgő szélessége: 2 29 / 32 " , Vízszintes terhelési központ: 24 " , Láb típusa: Lovaglóülés , Emelés fogantyúnkénti fordulatszáma: 3 / 4 " , Terhelhetőség: 2000 lbs. , Anyaga: Acél , Max. Láb belső átm.: 50 " , Max. Villák közötti szélesség: 26.75 " , Max. Lábak közötti szélesség: 50 " , Min. Utazási távolság: 36 " , Görgők száma: 4 , Elülső görgő száma: 2 , Hátsó görgők száma: 2 , Működés: Kézi pumpa , Áramforrás: Kézikönyv , Hátsó görgő típusa: Forgó fékkel , hátsó görgő szélessége: 2"