EDWARDS SIGNALING 94 -es sorozatú LED -jelzőfények


Szűrő
Jelenlegi értékelés: 0.25A , Felvillanások percenként: 65 , Ház anyaga: Polikarbonát , Lámpa élettartama: 148,000 XNUMX óra. , Lámpa típusa: LED , Objektív kialakítása: Fresnel , Lencse anyaga: Polikarbonát , Beépítési: Vezeték , Üzemi hőmérséklet: -31-150.8 F fok , Értékelés: IP66, NEMA 4X , Feszültség: 120 VAC 50/60 Hz-en
StílusModellszínekÁramlatÁtmérőHázMagasságÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A
94PLEDMW120A
---NEMA4X---
ajánlatkérés
A
94PLEDMM120A
---NEMA4X---
ajánlatkérés
A
94PLEDMW24AD
---NEMA4X---
ajánlatkérés
B
94PLEDMR24AD
---NEMA4X---
ajánlatkérés
A
94PLEDMM24AD
---NEMA4X---
ajánlatkérés
B
94PLEDMR120A
--8-1 / 4 "NEMA 4X, IP667-3 / 4 "--
ajánlatkérés
C
94PLEDMA24AD
Borostyán--NEMA4X---
ajánlatkérés
C
94PLEDMA120AB
Borostyán0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,276.07
C
94PLEDMA120A
Borostyán--NEMA4X---
ajánlatkérés
C
94PLEDMA24ADB
Borostyán0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,263.10
D
94PLEDMB24ADB
Kék0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,272.12
D
94PLEDMB120A
Kék--NEMA4X---
ajánlatkérés
D
94PLEDMB120AB
Kék0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,272.06
D
94PLEDMB24AD
Kék--NEMA4X---
ajánlatkérés
E
94PLEDMG120AB
Zöld0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,263.97
E
94PLEDMG24ADB
Zöld0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,272.06
E
94PLEDMG24AD
Zöld--NEMA4X---
ajánlatkérés
E
94PLEDMG120A
Zöld-8-1 / 4 "NEMA 4X, IP667-3 / 4 "--
ajánlatkérés
A
94PLEDMM120AB
Bíborvörös0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,227.19
A
94PLEDMM24ADB
Bíborvörös0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,272.06
B
94PLEDMR120AB
Piros0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,249.20
B
94PLEDMR24ADB
Piros0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,272.06
A
94PLEDMW24ADB
fehér0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,272.06
A
94PLEDMW120AB
fehér0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,263.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?