Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV39036SW014 Rozsdamentes acél golyósszelep foglalat 1-1/2 In | AC8MMG 3CFW7

SHARPE VALVES SV39036SW014 Rozsdamentes acél gömbcsap-foglalat 1-1 / 2 In

Raktáron
Tétel: AC8MMG Típus: SV39036SW014Kereszthivatkozás: 3CFW7
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
€332.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Fogantyú304 rozsdamentes acél PVC markolattal
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1000 psi WOG
Csőméret1.5 "
KikötőTele
Tömítés anyagaRTFE
Ülés anyagaRTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaÖnbeállító
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.989
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8481803070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúCsőméretÁr
SHARPE SZELEPEK SV39036SW002 Rozsdamentes acél golyósszelep foglalat 1/4 In | AC8MMA 3CFW1 Sv39036sw002304 Stainless Steel1 / 4 "€86.56
SHARPE SZELEPEK SV39036SW003 Rozsdamentes acél golyósszelep foglalat 3/8 In | AC8MMB 3CFW2 Sv39036sw003304 Stainless Steel3 / 8 "€86.56
SHARPE SZELEPEK SV39036SW004 Rozsdamentes acél golyósszelep foglalat 1/2 In | AC8MMC 3CFW3 Sv39036sw004304 Stainless Steel1 / 2 "€94.66
SHARPE SZELEPEK SV39036SW006 Rozsdamentes acél golyósszelep foglalat 3/4 In | AC8MMD 3CFW4 Sv39036sw006304 Stainless Steel3 / 4 "€133.25
SHARPE SZELEPEK SV39036SW010 Rozsdamentes acél golyósszelep foglalat 1 bemenet | AC8MME 3CFW5 Sv39036sw010304 rozsdamentes acél PVC markolattal1"€251.70
SHARPE SZELEPEK SV39036SW012 Rozsdamentes acél golyósszelep foglalat 1-1/4 In | AC8MMF 3CFW6 Sv39036sw012304 rozsdamentes acél PVC markolattal1.25 "€279.81
SHARPE SZELEPEK SV39036SW020 Rozsdamentes acél golyósszelep foglalat 2 bemenet | AC8MMH 3CFW8 Sv39036sw020304 Stainless Steel2"€492.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV39036SW014 Rozsdamentes acél gömbcsap-foglalat 1-1 / 2 In
€332.28 /Mértékegység